SE-KURE AAFM-2448-177 Αυτοκόλλητο καθρέφτη 24 x 48 ίντσες 0.177 ίντσες Πάχος | AH3HTX 32ΗΕ71

SE-KURE AAFM-2448-177 Αυτοκόλλητος καθρέφτης 24 x 48 ίντσες Πάχος 0.177 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AH3HTX Μοντέλο: AAFM-2448-177Cross Ref: 32HE71

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€64.47 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑπόθεμα καθρέφτη
ΧρώμαΚαθαρισμός
Μήκος48 "
Ανοχή μήκους0.065 "
ΥλικόΑκρυλικό
Τύπος υλικούΤυπικός βαθμός
Μέγιστη. Θερμ.150
Ελάχ. Θερμ. Εκτίμηση32
Πάχος0.177 "
Ανοχή πάχους+/- 0.038 "
Πλάτος24 "
Ανοχή πλάτους+/- 0.065 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.8535
Ύψος πλοίου (cm)76.2
Μήκος πλοίου (cm)137.16
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SE-KURE AAFM-2448-177 Αυτοκόλλητος καθρέφτης 24 x 48 ίντσες Πάχος 0.177 ίντσες
€64.47 /μονάδα