Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SCOTCHMATE SJ3507 Λεπτός βρόχος Λευκός 1 ίντσα x 25yds - Πακέτο 4 | AB9YMU 2GJK8

SCOTCHMATE SJ3507 Thin Loop White 1 ίντσας x 25 yds - Πακέτο 4

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB9YMU Μοντέλο: SJ3507Cross Ref: 2GJK8

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€297.98 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚλείσιμο με δυνατότητα κλεισίματος
Τύπος κόλλαςΑκρυλική κόλλα
Υλικό υποστήριξηςΠολυεστέρας
ΧρώμαΆσπρο
Επιβραδυντικά φλόγαςΟχι
Τύπος γάντζου και βρόχουΒρόχος
Μήκος25 yyd.
ShapeΚόψτε σε μήκος ρολό
Δύναμη διάτμησης18 psi
Πλάτος1"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.26
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ5806102400
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Χαρακτηριστικά: Καλυμμένο με χιλιάδες μαλακούς, εύκαμπτους βρόχους, παρέχοντας περιορισμένο αριθμό ανοιγμάτων και κλεισίματος. Διαθέτει ακρυλική κόλλα ευαίσθητη στην πίεση στο πίσω μέρος.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικό υποστήριξηςΧρώμαΜήκοςΔύναμη διάτμησηςΠλάτοςΤιμή
SCOTCHMATE MP3560 Στερεωτικό με δυνατότητα επαναφοράς - Συσκευασία 2 | AA9TDZ 1F219 MP3560ΠολυπροπυλένιοΚαθαρισμός5 yyd.22 psi1"€524.06
SCOTCHMATE SJ3533N Loop Reclosable Fastener Black 1 x 50yd - Πακέτο 3 | AB9HRB 2DEE6 SJ3533Ν-Μαύρη50 yyd.-1"€708.75
SCOTCHMATE SJ3526N Hook Reclosable Fastener Λευκό 2 ίντσες x 50yd - Πακέτο 2 | AB9HRQ 2DEG8 SJ3526Ν-Άσπρο50 yyd.-2"€1,553.04
SCOTCHMATE SJ3523 Loop Reclosable Fastener Black 1 x 50yd - Πακέτο 3 | AB9HTA 2DEJ3 SJ3523-Μαύρη50 yyd.-1"€1,201.61
SCOTCHMATE SJ3506 Thin Hook White 1 ίντσα x 25yds - Πακέτο 4 | AB9YMT 2GJK7 SJ3506ΠολυπροπυλένιοΆσπρο25 yyd.42.4 psi1"€297.98
SCOTCHMATE SJ3522 Hook Black 1 ίντσα x 50yds - Πακέτο 3 | AB9YMV 2GJK9 SJ3522-Μαύρη50 yyd.-1"€1,201.61
SCOTCHMATE SJ3530 Hook Black 1 ίντσα x 50yds - Πακέτο 3 | AB9YMW 2GJL2 SJ3530-Μαύρη50 yyd.-1"€565.31

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SCOTCHMATE SJ3507 Thin Loop White 1 ίντσας x 25 yds - Πακέτο 4
€297.98 /μονάδα