Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SCOTCH RF7121X Reclosable Fastener Squares, Acrylic Adhesive, 7/8 Inch, 7/8 Inch Width, Black, 24 PK | CU2JPH 1TRU3

SCOTCH RF7121X Reclosable Fastener Squares, Acrylic Adhesive, 7/8 Inch, 7/8 Inch Width, Black, 24 PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CU2JPH Model: RF7121XCross Ref: 1TRU3

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€6.97 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣυνδετήρας

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0225
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤιμή
SCOTCH RFD7070 Fastener, Heavy-Duty, 1 Inch x 10 ft, Clear, 2 PK | CU2JPG 43WC53 RFD7070€62.75

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SCOTCH RF7121X Reclosable Fastener Squares, Acrylic Adhesive, 7/8 Inch, 7/8 Inch Width, Black, 24 PK
€6.97 /μονάδα