Χειροκίνητος διανομέας ορισμένου μήκους SCOTCH M900 | AA9TDV 1F192

SCOTCH M900 Εγχειρίδιο διανομέα ορισμένου μήκους

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA9TDV Μοντέλο: M900Σταυρός: 1F192

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,629.71 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιανομέας ταινίας σφράγισης χαρτοκιβωτίων Benchtop
ΧρώμαΓκρί
ΚατασκευήΜέταλλο
Ύψος10.25 "
Μήκος16.75 "
Μέγιστη. Πλάτος ταινίας3"
Απαιτήσεις ισχύοςΧειροκίνητο
Μήκος παράδοσης ταινίας1 1/2 έως 16 "
Πλάτος11.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 10.5
Ύψος πλοίου (cm)30.73
Μήκος πλοίου (cm)44.45
Πλάτος πλοίου (cm)32.51
Κωδικός ΕΣ8472909080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΚατασκευήΎψοςΜήκοςΜέγιστη. Πλάτος ταινίαςΠλάτοςΤιμή
SCOTCH M920 Χειροκίνητος Διανομέας Ταινίας 2in. Ταινίες | AC8WJW 3EGL6 M920Tanπλαστικός8.5 "12.5 "1 "/ 24 mm6.5 "€863.98
SCOTCH P52W Χειροκίνητος διανομέας ταινίας 3in. Ταινίες | AC9CDD 3FKN8 P52WTanπλαστικός6.75 "11 "2 "/ 48 mm5.25 "€273.24

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SCOTCH M900 Εγχειρίδιο διανομέα ορισμένου μήκους
€1,629.71 /μονάδα