Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SCOTCH 471 Ταινία σήμανσης 2 ιντσών W 108 Μήκος ποδιών Πράσινο | AA6ZEZ 15F745

SCOTCH 471 Ταινία σήμανσης 2 ιντσών W 108 πόδια Μήκος Πράσινο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA6ZEZ Μοντέλο: 471Σταυρός: 15F745

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€103.99 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤαινία προειδοποίησης ασφαλείας
ΧρώμαΠράσινο
Διάμετρος4.375 "
Μήκος108ft.
ΥλικόVinyl
πρότυποΣτερεά
Θερμοκρασία απόδοσης.40 έως 170 βαθμοί F
ShapeΡολό
Πάχος5.2 χλμ.
Πλάτος2"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.315
Ύψος πλοίου (cm)5.33
Μήκος πλοίου (cm)11.43
Πλάτος πλοίου (cm)11.43
Κωδικός ΕΣ3919102055
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΔιάμετροςΥλικόπρότυποΠάχοςΤιμή
SCOTCH 471 Ταινία σήμανσης 2 ιντσών W 108 Μήκος ποδιών Κόκκινο | AA6ZEY 15F743 471Red4.375 "VinylΣτερεά5.2 χλμ.€103.99
SCOTCH 471 Marking Tape 2 ιντσών W 108 πόδια Μήκος μπλε | AA6ZFA 15F746 471Μπλε4.375 "VinylΣτερεά5.2 χλμ.€103.99
SCOTCH 471 Ταινία σήμανσης 2 ιντσών W 108 Μήκος ποδιών Κίτρινο | AA6ZGF 15F793 471Κίτρινο4.375 "VinylΣτερεά5.2 χλμ.€103.99
SCOTCH 471 Marking Tape 2 ιντσών W 108 Μήκους ποδιών Λευκό | AA6ZGG 15F794 471Άσπρο4.375 "VinylΣτερεά5.2 χλμ.€103.99
SCOTCH 471 Ταινία σήμανσης 2 ίντσες W 108 πόδια μήκος μαύρο | AA6ZGH 15F795 471Μαύρη4.375 "VinylΣτερεά5.2 χλμ.€103.99
SCOTCH 5702 Ρολό ταινίας σήμανσης 2 ιντσών W 108 Feetl | AA6ZGJ 15F796 5702Μαύρο / Κίτρινο4 26 / 63 "Καουτσούκ / βινύλιοΡιγέ5.4 χλμ.€127.48

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SCOTCH 471 Ταινία σήμανσης 2 ιντσών W 108 πόδια Μήκος Πράσινο
€103.99 /μονάδα