SCOTCH 373 Χαρτοταινία Λευκή 72mm x 50m - Συσκευασία 24 | AB9YMD 2GJH3

SCOTCH 373 Χαρτοταινία Λευκή 72mm x 50m - Συσκευασία 24

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB9YMD Μοντέλο: 373Cross Ref: 2GJH3

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€561.45 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤαινία σφράγισης χαρτοκιβωτίων
Δύναμη πρόσφυσης50 ουγκιές / λεπτό
ΣυγκολλητικόςΣυνθετικό καουτσούκ / ρητίνη ζεστό τήγμα
ΧρώμαΆσπρο
Μήκος50m
ΥλικόΠολυπροπυλένιο
Θερμοκρασία απόδοσης.40 βαθμοί έως 80 βαθμοί F
ShapeΣυνεχής ρολό
Αντοχή σε εφελκυσμό30 λίβρες / λεπτό.
Πάχος2.5 χλμ.
Πλάτος72mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 6.03
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ3919102055
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικόΔύναμη πρόσφυσηςΣυγκολλητικόςΘερμοκρασία απόδοσης.ShapeΑντοχή σε εφελκυσμόΠάχοςΠλάτοςΤιμή
SCOTCH 373+ Χαρτοκιβώτιο Σφραγιστική Ταινία Διαφανής 72mm x 50m | AA6ZFE 15F750 373 +Πολυπροπυλένιο50 ουγκιές / λεπτόΣυνθετικό καουτσούκ / ρητίνη ζεστό τήγμα40 βαθμοί έως 80 βαθμοί FΣυνεχής ρολό30 λίβρες / λεπτό.2.5 χλμ.72mm€28.06
SCOTCH 373 Χαρτοκιβώτιο Πολυπροπυλένιο Μαυρίσμα 72mm x 50m | AA6ZFF 15F751 373Πολυπροπυλένιο50 ουγκιές / λεπτόΣυνθετικό καουτσούκ / ρητίνη ζεστό τήγμα40 βαθμοί έως 80 βαθμοί FΣυνεχής ρολό30 λίβρες / λεπτό.2.5 χλμ.72mm€18.41
SCOTCH 355 Κασέτα Ταινία Πολυεστέρας Διαφανής 48mm x 50m | AA6ZFG 15F752 355Πολυεστέρας78 ουγκιές / λεπτόΣυνθετικό καουτσούκ / ρητίνη ζεστό τήγμα-60 βαθμούς έως 150 βαθμούς FΣυνεχής ρολό67 λίβρες / λεπτό.3.4 χλμ.48mm€36.58
SCOTCH 373 Ταινία σφράγισης χαρτοκιβωτίων Διαφανές 48mm x 100m | AA6ZFH 15F756 373Πολυπροπυλένιο50 ουγκιές / λεπτόΣυνθετικό καουτσούκ / ρητίνη ζεστό τήγμα40 βαθμοί έως 80 βαθμοί FΣυνεχής ρολό30 λίβρες / λεπτό.2.5 χλμ.48mm€29.10
SCOTCH 373 Ταινία σφράγισης χαρτοκιβωτίων Διαφανές 72mm x 100m | AA6ZFJ 15F763 373Πολυπροπυλένιο50 ουγκιές / λεπτόΣυνθετικό καουτσούκ / ρητίνη ζεστό τήγμα40 βαθμοί έως 80 βαθμοί FΣυνεχής ρολό30 λίβρες / λεπτό.2.5 χλμ.72mm€50.86
SCOTCH 375 Ταινία σφράγισης χαρτοκιβωτίων Διαφανές 72mm x 50m | AA6ZGQ 15F811 375Πολυπροπυλένιο55 ουγκιές / λεπτόΣυνθετικό καουτσούκ / ρητίνη ζεστό τήγμα40 βαθμοί έως 80 βαθμοί FΣυνεχής ρολό35 λίβρες / λεπτό.3.1 χλμ.72mm€25.59
SCOTCH 375 Χαρτοκιβώτιο Πολυπροπυλένιο Δοχείο 48mm x 50m | AA6ZGR 15F812 375Πολυπροπυλένιο55 ουγκιές / λεπτόΣυνθετικό καουτσούκ / ρητίνη ζεστό τήγμα40 βαθμοί έως 80 βαθμοί FΣυνεχής ρολό35 λίβρες / λεπτό.3.1 χλμ.48mm€24.10

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SCOTCH 373 Χαρτοταινία Λευκή 72mm x 50m - Συσκευασία 24
€561.45 /μονάδα