Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SCHNEIDER ELECTRIC ZB5AVG5 Module Λάμπας 22mm 120vac Yellow Led | AG7FHK 6HW35

SCHNEIDER ELECTRIC ZB5AVG5 Lamp Module 22mm 120vac Yellow Led

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AG7FHK Μοντέλο: ZB5AVG5Cross Ref: 6HW35

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€107.98 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕνότητα λαμπτήρα
ΧρώμαΚίτρινο
Εκτίμηση IP20
Τύπος μονάδας λαμπτήραLED
Τάση μονάδας λαμπτήρα120 VAC
Τύπος λάμπαςLED
Τάση λαμπτήρα120 VAC
Αξιολόγηση NEMA1, 2, 3, 4, 4Χ, 12, 13
Μέγεθος22mm
Σύνδεση τερματικούΒιδωτό σφιγκτήρα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.05
Ύψος πλοίου (cm)3.05
Μήκος πλοίου (cm)4.57
Πλάτος πλοίου (cm)4.32
Κωδικός ΕΣ9405408000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΤάση μονάδας λαμπτήραΤάση λαμπτήραΣύνδεση τερματικούΤιμή
SCHNEIDER ELECTRIC ZB4BVBG1 Μονάδα λαμπτήρα 22mm 24-120vac / dc Λευκή λυχνία | AF9JYX 2UYY2 ZB4BVBG1Άσπρο24 έως 120 VAC / DC24 έως 120 VAC / DCΒιδωτό σφιγκτήρα€108.52
SCHNEIDER ELECTRIC ZB4BVBG3 Module Lamp 22mm 24-120vac / dc Green Led | AF9JYY 2UYY3 ZB4BVBG3Πράσινο24 έως 120 VAC / DC24 έως 120 VAC / DCΒιδωτό σφιγκτήρα€107.48
SCHNEIDER ELECTRIC ZB4BVBG4 Module Lamp 22mm 24-120vac / dc Κόκκινο Led | AF9JYZ 2UYY4 ZB4BVBG4Red24 έως 120 VAC / DC24 έως 120 VAC / DCΒιδωτό σφιγκτήρα€107.48
SCHNEIDER ELECTRIC ZB4BVBG5 Μονάδα λαμπτήρα 22mm 24-120vac / dc Yellow Led | AF9JZA 2UYY5 ZB4BVBG5Κίτρινο24 έως 120 VAC / DC24 έως 120 VAC / DCΒιδωτό σφιγκτήρα€96.73
SCHNEIDER ELECTRIC ZB4BVBG6 Module Lamp 22mm 24-120vac / dc Μπλε Led | AF9JZB 2UYY6 ZB4BVBG6Μπλε24 έως 120 VAC / DC24 έως 120 VAC / DCΒιδωτό σφιγκτήρα€96.73
SCHNEIDER ELECTRIC ZALVB5 Module Lamp 22mm 24vac / dc Yellow Led | AG7EVY 6ΗΜ69 ZALVB5Κίτρινο24 VAC/DC24 VAC/DCΒιδωτό τερματικό€98.83
SCHNEIDER ELECTRIC ZB4BVB1 Λάμπα Μονάδα 22mm 24vac / dc Λευκό Led | AG7FAV 6HP88 ZB4BVB1Άσπρο24 VAC/DC24 VAC/DCΒιδωτό σφιγκτήρα€98.94

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC ZB5AVG5 Lamp Module 22mm 120vac Yellow Led
€107.98 /μονάδα