Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SCHNEIDER ELECTRIC ZB5AA71124 Φωτιζόμενο κουμπί χειριστή Λευκό / μαύρο | AG6VBB 48K821

SCHNEIDER ELECTRIC ZB5AA71124 Φωτιζόμενο κουμπί χειριστή Λευκό/μαύρο

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AG6VBB Μοντέλο: ZB5AA71124Σταυρός: 48K821

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€96.65 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦωτισμένος χειριστής πολλαπλών κεφαλών
ΕνέργειεςΣτιγμιαίος
Πράσινη πιστοποίηση ή άλλη αναγνώρισηRoHS Compliant
Υλικό κεφαλήςπλαστικός
Εκτίμηση IP66, 69 χιλ
Τύπος λάμπαςΗ ενότητα δεν περιλαμβάνεται
Τάση λαμπτήραΗ ενότητα δεν περιλαμβάνεται
Θρύλος / Χρώμα φόντουΛευκό / Μαύρο, Μαύρο / Λευκό, Λευκό / Κόκκινο
Αξιολόγηση NEMA4Χ, 13
Αριθμός κεφαλών3
Shapeγύρος
Μέγεθος22mm
Τύπος χειριστή(2) Flush Buttons, (1) Προβολή

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0225
Ύψος πλοίου (cm)3.81
Μήκος πλοίου (cm)8.64
Πλάτος πλοίου (cm)5.33
Κωδικός ΕΣ8536509035

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικό κεφαλήςΕίδοςΘρύλος / Χρώμα φόντουShapeΤιμή
SCHNEIDER ELECTRIC ZB4BA73132 Φωτιζόμενος χειριστής πλήκτρου Πράσινος / πράσινος | AF7ZGX 23V769 ZB4BA73132Κράμα αλουμινίου-ψευδαργύρουΦωτισμένος χειριστής πολλαπλών κεφαλώνΛευκό / Πράσινο, Λευκό / ΚόκκινοΟρθογώνιος€55.65
SCHNEIDER ELECTRIC ZB4BA71124 Φωτιζόμενο κουμπί χειριστή Λευκό / μαύρο | AG6UYP 48K754 ZB4BA71124Κράμα αλουμινίου-ψευδαργύρουΦωτισμένος χειριστής πολλαπλών κεφαλώνΛευκό / Μαύρο, Μαύρο / Λευκό, Λευκό / Κόκκινογύρος€101.80
SCHNEIDER ELECTRIC ZB4BA71115 Φωτιζόμενος χειριστής Πλήκτρα λευκό / λευκό | AG6UYQ 48K755 ZB4BA71115Κράμα αλουμινίου-ψευδαργύρουΦωτισμένος χειριστής πολλαπλών κεφαλώνΜαύρο / Λευκό, Λευκό / Κόκκινογύρος€110.60
SCHNEIDER ELECTRIC ZB5AA73134 Φωτιζόμενος χειριστής Πλήκτρο πράσινο / πράσινο | AG6VBA 48K820 ZB5AA73134πλαστικόςΦωτισμένος χειριστής πολλαπλών κεφαλώνΛευκό / Πράσινο, Λευκό / Κόκκινογύρος€103.20
SCHNEIDER ELECTRIC ZB5AA791 Φωτιζόμενος χειριστής κουμπιού Μαύρο και κόκκινο | AG6VBD 48K823 ZB5AA791πλαστικόςΦωτισμένος χειριστής πολλαπλών κεφαλώνΛευκό / Κόκκινογύρος€73.95
Κουμπί SCHNEIDER ELECTRIC XB7NW36B1, Μέγεθος 22 mm, Στιγμιαίο, Μπλε, 24V AC/Dc, Led, Extended Button | CU2AMX 55WU99 XB7NW36B1-Κουμπί--€97.03
SCHNEIDER ELECTRIC XB7NW35B1 Push-Button, 22 mm Μέγεθος, Στιγμιαίο, Πορτοκαλί, 24V AC/Dc, Led, Extended Button | CU2AMY 55WU98 XB7NW35B1-Κουμπί--€104.28

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC ZB5AA71124 Φωτιζόμενο κουμπί χειριστή Λευκό/μαύρο
€96.65 /μονάδα