Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SCHNEIDER ELECTRIC XB4BW3335 Φωτιζόμενο κουμπί ώθησης 22mm 1no / 1nc Πράσινο | AG7ETH 6HL07

SCHNEIDER ELECTRIC XB4BW3335 Φωτιζόμενο κουμπί 22mm 1no/1nc Πράσινο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7ETH Μοντέλο: XB4BW3335Cross Ref: 6HL07

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€256.12 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦωτιζόμενο κουμπί ώθησης
ΕνέργειεςΣτιγμιαίος
Βασικό υλικόΜέταλλο
BezelΕπιχρωμιωμένο μέταλλο
ΧρώμαΠράσινο
Φόρμα Επικοινωνίας1NO / 1NC
Βαθμολογία επαφών10Α @ 600 VAC
Υλικό κεφαλήςΜέταλλο
Εκτίμηση IP66
Τύπος μονάδας λαμπτήραΜετασχηματιστής
Τάση μονάδας λαμπτήρα120 VAC
Τύπος λάμπαςΛευκοπυρώμενος
Τάση λαμπτήρα24 VAC/DC
Ονομασία αξιολόγησης επαφών NEMAΑ600 / Ο600
Αξιολόγηση NEMA1, 2, 3, 4, 4Χ, 12, 13
Αριθμός χειριστών1
Αντικατάσταση λαμπτήρα1E855
Μέγεθος22mm
Σύνδεση τερματικούΠλάκα πίεσης
Τύπος χειριστήΠροφυλαγμένο, στρογγυλό

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1575
Ύψος πλοίου (cm)9.91
Μήκος πλοίου (cm)3.56
Πλάτος πλοίου (cm)3.05
Κωδικός ΕΣ8536509031

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος χειριστήΕκτίμηση IPΤύπος μονάδας λαμπτήραΤάση μονάδας λαμπτήραΤύπος λάμπαςΤάση λαμπτήραΑξιολόγηση NEMAΑντικατάσταση λαμπτήραΤιμή
SCHNEIDER ELECTRIC XB4BW13B5 Φωτιζόμενο κουμπί ώθησης 22mm 1no / 1nc Πράσινο | AG6UUC 48K639 XB4BW13B5Χωρίς φρουρά, γύρο65Πλήρης τάση24 VAC/DCLED24 VAC/DC4, 4Χ, 13-€179.30
SCHNEIDER ELECTRIC XB4BW13G5 Φωτιζόμενο κουμπί ώθησης 22mm 1no / 1nc Πράσινο | AG6UUU 48K654 XB4BW13G5Χωρίς φρουρά, γύρο65Πλήρης τάση120 VACLED120 VAC4, 4Χ, 13-€179.30
SCHNEIDER ELECTRIC XB4BW3345 Φωτιζόμενο κουμπί ώθησης 22mm 1no / 1nc Πράσινο | AG7ETJ 6HL08 XB4BW3345Προφυλαγμένο, στρογγυλό66Μετασχηματιστής240 VACΛευκοπυρώμενος24 VAC/DC1, 2, 3, 4, 4Χ, 12, 13Αρ. Όχι. DL1CB006€256.12
SCHNEIDER ELECTRIC XB4BW3365 Φωτιζόμενο κουμπί ώθησης 22mm 1no / 1nc Πράσινο | AG7ETK 6HL09 XB4BW3365Προφυλαγμένο, στρογγυλό66Πλήρης τάση240 VACΛευκοπυρώμενος-1, 2, 3, 4, 4Χ, 12, 13-€127.09
SCHNEIDER ELECTRIC XB4BW33B5 Φωτιζόμενο κουμπί ώθησης 22mm 1no / 1nc Πράσινο | AG7ETL 6HL10 XB4BW33B5Προφυλαγμένο, στρογγυλό66Πλήρης τάση24 VAC/DCLED24 VAC/DC1, 2, 3, 4, 4Χ, 12, 13-€186.05
SCHNEIDER ELECTRIC XB4BW33G5 Φωτιζόμενο κουμπί ώθησης 22mm 1no / 1nc Πράσινο | AG7ETM 6HL11 XB4BW33G5Προφυλαγμένο, στρογγυλό66Πλήρης τάση120 VACLED120 VAC1, 2, 3, 4, 4Χ, 12, 13-€186.05

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC XB4BW3335 Φωτιζόμενο κουμπί 22mm 1no/1nc Πράσινο
€256.12 /μονάδα