Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SCHNEIDER ELECTRIC XALK178H7 Σταθμός ελέγχου Βάση τοίχου 40mm Ip65 1nc | AG3FDQ 33ΗΡ31

SCHNEIDER ELECTRIC XALK178H7 Βάση τοίχου Control Station 40mm Ip65 1nc

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG3FDQ Μοντέλο: XALK178H7Cross Ref: 33HP31
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
€269.38 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣταθμός ελέγχου μπουτόν
Ενέργειεςσυντηρείται
Φόρμα Επικοινωνίας1NC
Βαθμολογία επαφών1.2A @ 600VAC, 0.55A @ 125VDC, 0.27A @ 250VDC, 0.1A @ 600VDC, 6A @ 120VAC, 3A @ 240VAC
Βάθος3.6 "
Χρώμα περιβλήματοςΑνοιχτό γκρι και κίτρινο
περίβλημα ΥλικόΠολυανθρακικό
Πράσινη πιστοποίηση ή άλλη αναγνώρισηRoHS Compliant
Υλικό κεφαλήςπλαστικός
Ύψος2.67 "
HubISO M20
Εκτίμηση IP65
ΒάσηΤοίχος
Ονομασία αξιολόγησης επαφών NEMAΑ600 / Ο600
Αξιολόγηση NEMA1, 2, 3, 4, 4Χ, 12, 13
Αριθμός χειριστών1
Αριθμός πιλότων0
Χρώμα χειριστήRed
Μέγεθος22mm
Τύπος χειριστήΚουμπί κεφαλής μανιταριού 40mm
Πλάτος2.67 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1575
Ύψος πλοίου (cm)9.14
Μήκος πλοίου (cm)7.37
Πλάτος πλοίου (cm)7.11
Κωδικός ΕΣ8538100000

Λεπτομέρειες:

    • Μηχανική αλληλοσύνδεση (Όχι)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΦόρμα ΕπικοινωνίαςΤιμή
SCHNEIDER ELECTRIC XALK178EH7 Σταθμός ελέγχου Βάση τοίχου 40mm 1no / 1nc | AG3FDM 33ΗΡ28 XALK178EH71NO / 1NC€249.06
SCHNEIDER ELECTRIC XALK178FH7 Σταθμός ελέγχου Βάση τοίχου 40mm Ip65 2nc | AG3FDN 33ΗΡ29 XALK178FH72NC€241.82

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC XALK178H7 Βάση τοίχου Control Station 40mm Ip65 1nc
€269.38 /μονάδα