Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SCHNEIDER ELECTRIC ATV12H037F1 Μονάδα μεταβλητής συχνότητας 1/2 Hp 115v In | AG7DZY 5WJJ8

SCHNEIDER ELECTRIC ATV12H037F1 Δίσκος μεταβλητής συχνότητας 1/2 Hp 115v In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7DZY Μοντέλο: ATV12H037F1Cross Ref: 5WJJ8

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη
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
€411.92 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΈλεγχος μεταβλητής συχνότητας
Δέχεται σήμα ελέγχου εισόδουΝαι
Ρυθμιζόμενος χρόνος επιτάχυνσης0 έως 999.9 δευτ.
Ρυθμιζόμενος χρόνος επιβράδυνσης0 έως 999.9 δευτ.
Μέθοδος ελέγχουSensor less Flux Vector Υπολογίζει αυτόματα τη βέλτιστη απόδοση κινητήρα για εφαρμογές ροπής χαμηλής ταχύτητας και υψηλής εκκίνησης
Τύπος ελέγχουΠληκτρολόγιο / Απομακρυσμένο πληκτρολόγιο / Modbus
Βάθος4.77 "
Ψηφιακή ανάγνωσηΝαι
Τύπος οθόνηςLED
ΟθόνεςLED
δυναμική φρεναρίσματοςΕξωτερική επιλογή
ΠερίφραξηIP21
Ύψος5.63 "
Συχνότητα εισόδου50 / 60 Hz
Φάση εισόδου AC1
Τάση Εισόδου115 VAC
Κλείδωμα πληκτρολογίουΝαι
Μέγιστη. ιπποδύναμη1/2
Μέγιστη. Έξοδος Amps2.4
Συχνότητα εξόδου10 σε 400 Hz
Τάση εξόδου230 VAC
ΑπάτηΥπερβολική τάση, Υπερβολική τάση, Υπό τάση, Θερμική υπερφόρτωση κινητήρα, Θερμική υπερφόρτωση κίνησης, Φάση προς φάση ή Βραχυκύκλωμα φάσης προς γείωση
Έναρξη / Διακοπή ελέγχουΠρογραμματιζόμενος
Αρχική ροπή170%
Ροπή @ 1 Hz120%
Πλάτος2.83 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.0575
Ύψος πλοίου (cm)11.94
Μήκος πλοίου (cm)19.05
Πλάτος πλοίου (cm)18.54
Κωδικός ΕΣ8504404000

Λεπτομέρειες:

    • Φάση εξόδου AC (3)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθοςΎψοςΤάση ΕισόδουΜέγιστη. ιπποδύναμηΜέγιστη. Έξοδος AmpsΤάση εξόδουΠλάτοςΤιμή
SCHNEIDER ELECTRIC ATV12H018F1 Μεταβλητή συχνότητα 1 / 4hp | AG7DZV 5WJJ5 ATV12H018F14.02 "5.63 "120 VAC1/41.4230 VAC2.83 "€378.37
SCHNEIDER ELECTRIC ATV12H018M2 Μονάδα μεταβλητής συχνότητας 1/4 Hp 230vac | AG7DZW 5WJJ6 ATV12H018M24.02 "5.63 "230 VAC1/41.4230 VAC2.83 "€417.28
SCHNEIDER ELECTRIC ATV12H018M3 Μονάδα μεταβλητής συχνότητας 1/4 Hp 230vac | AG7DZX 5WJJ7 ATV12H018M34.02 "5.63 "230 VAC1/41.4230 VAC2.83 "€379.85
SCHNEIDER ELECTRIC ATV12H037M2 Μονάδα μεταβλητής συχνότητας 1/2 Hp 230vac | AG7DZZ 5WJJ9 ATV12H037M24.77 "5.12 "230 VAC1/22.4230 VAC2.83 "€430.20
SCHNEIDER ELECTRIC ATV12H037M3 Μονάδα μεταβλητής συχνότητας 1/2 Hp 230vac | AG7EAA 5WJK0 ATV12H037M34.77 "5.63 "230 VAC1/22.4230 VAC2.83 "€404.25
SCHNEIDER ELECTRIC ATV12H055M2 Μονάδα μεταβλητής συχνότητας 3/4 Hp 230vac | AG7EAB 5WJK1 ATV12H055M25.17 "5.63 "230 VAC3/43.5230 VAC2.83 "€420.16
SCHNEIDER ELECTRIC ATV12H075F1 Κίνηση μεταβλητής συχνότητας 1 Hp 115 / 230v | AG7EAC 5WJK2 ATV12H075F16.15 "5.59 "115 / 230 VAC14.2115 / 230 VAC4.13 "€484.34

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC ATV12H037F1 Δίσκος μεταβλητής συχνότητας 1/2 Hp 115v In
€411.92 /μονάδα