Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SCHNEIDER ELECTRIC 9001SKT38LG Push - Test Pilot Light Green Led | AG6RDB 45J192

SCHNEIDER ELECTRIC 9001SKT38LG Push - Test Pilot Light Green Led

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG6RDB Μοντέλο: 9001SKT38LGCross Ref: 45J192

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€306.46 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠιέστε για να δοκιμάσετε το πιλοτικό φως
Βασικό υλικόπλαστικός
Υλικό σώματοςπλαστικός
ΧρώμαΠράσινο
Εκτίμηση IP66
Τύπος μονάδας λαμπτήραΠλήρης τάση
Τύπος λάμπαςLED
Τάση λαμπτήρα120 VAC
Υλικό φακούπλαστικός
Τύπος φακούΦρέσελ
Αξιολόγηση NEMA1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 6, 12, 13
Λάμπες αντικατάστασηςN / A
Shapeγύρος
Μέγεθος30mm
Σύνδεση τερματικούΠλάκα πίεσης
Τάση120 VAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.12
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)11.43
Πλάτος πλοίου (cm)5.84
Κωδικός ΕΣ8531800025

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικό φακούΒασικό υλικόΥλικό σώματοςΤύπος φακούΑξιολόγηση NEMAΛάμπες αντικατάστασηςΤάσηΧρώμαΤιμή
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KT1G6 Push - Δοκιμή πιλότου ανοιχτό πράσινο πυρακτώσεως | AF9GHT 2EN85 9001kt1g6ΠοτήριΜέταλλοΧυτός ψευδάργυρος επιχρυσωμένοςΘωρακισμένο1, 2, 3, 3R, 4, 6, 12, 134VCW2120 VACΠράσινο-
RFQ
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KT1R9 Push - Δοκιμή πιλότου ανοιχτό κόκκινο πυρακτώσεως | AF9GHU 2EN88 9001KT1R9πλαστικόςΜέταλλοΧυτός ψευδάργυρος επιχρυσωμένοςΘωρακισμένο1, 2, 3, 3R, 4, 6, 12, 134VCW2120 VACRed€340.82
SCHNEIDER ELECTRIC 9001SKT1R9 Push - Δοκιμή πιλότου ανοιχτό κόκκινο πυρακτώσεως | AF9GKM 2ER69 9001SKT1R9πλαστικόςπλαστικόςπλαστικόςΘωρακισμένο1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 6, 12, 134CVW2120 VACRed€340.82
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KT1A31 Πιέστε - Δοκιμή πιλότου ελαφρύ κεχριμπάρι πυρακτώσεως | AG6QUN 45C549 9001ΚΤ1Α31πλαστικόςΜέταλλοΧυτός ψευδάργυρος επιχρυσωμένοςΦρέσελ1, 2, 3, 3R, 4, 6, 12, 134VCW2120 VACΚεχριμπάρι€328.03
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KT1G31 Push - Test πιλότος ανοιχτό πράσινο πυρακτώσεως | AG6QUQ 45C551 9001kt1g31πλαστικόςΜέταλλοΧυτός ψευδάργυρος επιχρυσωμένοςΦρέσελ1, 2, 3, 3R, 4, 6, 12, 134VCW2120 VACΠράσινο€328.03
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KT1G9 Push - Test Pilot Ανοιχτό πράσινο πυράκτωσης | AG6QUR 45C552 9001kt1g9πλαστικόςΜέταλλοΧυτός ψευδάργυρος επιχρυσωμένοςΘωρακισμένο1, 2, 3, 3R, 4, 6, 12, 134VCW2120 VACΠράσινο€340.82
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KT1R31 Πιέστε - Δοκιμή πιλότου ανοιχτό κόκκινο πυρακτώσεως | AG6QUT 45C553 9001KT1R31πλαστικόςΜέταλλοΧυτός ψευδάργυρος επιχρυσωμένοςΦρέσελ1, 2, 3, 3R, 4, 6, 12, 134VCW2120 VACRed€328.03

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC 9001SKT38LG Push - Test Pilot Light Green Led
€306.46 /μονάδα