Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SCHNEIDER ELECTRIC 9001SKR25G Χειριστής μη φωτιζόμενου κουμπιού Πράσινο | AF9JKH 2NMJ4

SCHNEIDER ELECTRIC 9001SKR25G Πράσινο χειριστή κουμπιού χωρίς φωτισμό

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF9JKH Μοντέλο: 9001SKR25GCross Ref: 2NMJ4

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€160.69 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΧειριστής κουμπιού
ΕνέργειεςΣτιγμιαίος
Βασικό υλικόπλαστικός
BezelΔιπλό μονωτικό πλαστικό
Υλικό στεφάνηςΔιπλό μονωτικό πλαστικό
ΧρώμαΠράσινο
Υλικό κεφαλήςπλαστικός
Εκτίμηση IP66
Αξιολόγηση NEMA1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 6, 12, 13
Αριθμός χειριστών1
Μέγεθος30mm
Τύπος χειριστή60mm Dia. Μανιτάρι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.09
Ύψος πλοίου (cm)7.37
Μήκος πλοίου (cm)5.84
Πλάτος πλοίου (cm)5.33
Κωδικός ΕΣ8536509031

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνέργειεςΧρώμαΕκτίμηση IPΕίδοςΑξιολόγηση NEMAΧρώμα χειριστήΤύπος χειριστήΤιμή
SCHNEIDER ELECTRIC 9001SKR1B Μη φωτισμένος χειριστής κουμπιού Μαύρος | AF9GKD 2ER53 9001SKR1BΣτιγμιαίοςΜαύρη66Χειριστής κουμπιού1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 6, 12, 13-Πλήρης φρουρά€76.61
SCHNEIDER ELECTRIC 9001SKR1R Μη φωτισμένος χειριστής μπουτόν 30mm Κόκκινο | AF9GKE 2ER54 9001SKR1RΣτιγμιαίοςRed66Χειριστής κουμπιού1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 6, 12, 13-Πλήρης φρουρά€76.61
SCHNEIDER ELECTRIC 9001SKR3R Μη φωτισμένος χειριστής μπουτόν 30mm Κόκκινο | AF9GKF 2ER55 9001SKR3RΣτιγμιαίοςRed66Χειριστής κουμπιού1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 6, 12, 13-Χωρίς φρουρά€76.61
SCHNEIDER ELECTRIC 9001SKR1G Μη φωτεινός χειριστής Πλήκτρο Πράσινο | AF9JJU 2NMG9 9001SKR1GΣτιγμιαίοςΠράσινο66Χειριστής κουμπιού1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 6, 12, 13-Πλήρης φρουρά€76.61
SCHNEIDER ELECTRIC 9001SKR24B Μη φωτισμένος χειριστής κουμπιού Μαύρο | AF9JKE 2NMJ1 9001SKR24BΣτιγμιαίοςΜαύρη66Χειριστής κουμπιού1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 6, 12, 13-35mm Dia. Μανιτάρι€154.23
SCHNEIDER ELECTRIC 9001SKR24G Μη φωτεινός χειριστής Πλήκτρο Πράσινο | AF9JKF 2NMJ2 9001SKR24GΣτιγμιαίοςΠράσινο66Χειριστής κουμπιού1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 6, 12, 13-35mm Dia. Μανιτάρι€154.23
SCHNEIDER ELECTRIC 9001SKR25B Μη φωτισμένος χειριστής κουμπιού Μαύρος | AF9JKG 2NMJ3 9001SKR25BΣτιγμιαίοςΜαύρη66Χειριστής κουμπιού1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 6, 12, 13-60mm Dia. Μανιτάρι€160.69

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC 9001SKR25G Πράσινο χειριστή κουμπιού χωρίς φωτισμό
€160.69 /μονάδα