Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SCHNEIDER ELECTRIC 9001KYK110 Διακόπτης επιλογής σταθμού ελέγχου 1no / 1nc | AF9JHD 2NMC4

SCHNEIDER ELECTRIC 9001KYK110 Διακόπτης επιλογής σταθμού ελέγχου 1no/1nc

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF9JHD Μοντέλο: 9001KYK110Cross Ref: 2NMC4
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
€327.85 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕπιλογέας διακόπτη επιλογής
Ενέργειεςσυντηρείται
Φόρμα Επικοινωνίας1NO / 1NC
Βαθμολογία επαφών10Α @ 300 VAC
Βάθος4"
Χρώμα περιβλήματοςΓκρί
περίβλημα ΥλικόDie Cast Ψευδάργυρος
Πράσινη πιστοποίηση ή άλλη αναγνώρισηRoHS Compliant
Ύψος3.53 "
Hub3 / 4 "NPT
ΒάσηΤοίχος
Ονομασία αξιολόγησης επαφών NEMAΑ600 / Ο600
Αξιολόγηση NEMA1, 3, 4, 13
Αριθμός χειριστών1
Μέγεθος30mm
Τύπος χειριστήΔιακόπτης επιλογής
Πλάτος3.58 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.3815
Ύψος πλοίου (cm)13.72
Μήκος πλοίου (cm)16
Πλάτος πλοίου (cm)14.48
Κωδικός ΕΣ8537109070

Λεπτομέρειες:

    • Μηχανική αλληλοσύνδεση (Όχι)

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC 9001KYK110 Διακόπτης επιλογής σταθμού ελέγχου 1no/1nc
€327.85 /μονάδα