Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SCHNEIDER ELECTRIC 9001KT1 Πιέστε - Δοκιμή πιλότου Φωτεινό φως πυρακτώσεως | AG7CLN 5B481

SCHNEIDER ELECTRIC 9001KT1 Push - Test Pilot Light Clear Incandescent

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7CLN Μοντέλο: 9001KT1Σταυρός: 5B481

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€340.79 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠιέστε για να δοκιμάσετε το πιλοτικό φως χωρίς φακό
Βασικό υλικόΜέταλλο
Υλικό σώματοςΧυτός ψευδάργυρος επιχρυσωμένος
Εκτίμηση IP66
Τύπος μονάδας λαμπτήραΜετασχηματιστής
Τύπος λάμπαςΛευκοπυρώμενος
Τάση λαμπτήρα6 VAC/DC
Αξιολόγηση NEMA1, 2, 3, 3R, 4, 6, 12, 13
Λάμπες αντικατάστασης4VCW2
Shapeγύρος
Μέγεθος30mm
Σύνδεση τερματικούΠλάκα πίεσης
Τάση120 VAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.225
Ύψος πλοίου (cm)6.1
Μήκος πλοίου (cm)11.43
Πλάτος πλοίου (cm)5.33
Κωδικός ΕΣ8539293050

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΛάμπες αντικατάστασηςΒασικό υλικόΥλικό σώματοςΜέγεθοςΣύνδεση τερματικούΤάσηΕίδοςΤύπος μονάδας λαμπτήραΤιμή
SCHNEIDER ELECTRIC 9001SKT35 Push - Test Pilot Light Clear πυρακτωμένη | AF6NVE 1D802 9001ΣΚΤ352FMP7πλαστικόςπλαστικός30mmΠλάκα πίεσης24 VAC/DCΠιέστε για να δοκιμάσετε το πιλοτικό φως χωρίς φακόΠλήρης τάση€303.27
SCHNEIDER ELECTRIC 9001SKT38 Πιέστε - Δοκιμή πιλότου Φωτεινό φως πυρακτώσεως | AF9JMD 2NMR1 9001ΣΚΤ384CVW4πλαστικόςπλαστικός30mmΠλάκα πίεσης120 VACΠιέστε για να δοκιμάσετε το πιλοτικό φως χωρίς φακόΠλήρης τάση€303.27
SCHNEIDER ELECTRIC 9001SKT7 Push - Test Pilot Light Clear 30mm | AG6RDD 45J203 9001ΣΚΤ74CVW2πλαστικόςπλαστικός30mmΠλάκα πίεσης240 VACΠιέστε για να δοκιμάσετε το πιλοτικό φως χωρίς φακόΜετασχηματιστής€340.79
SCHNEIDER ELECTRIC 9001SKT1 Πιέστε - Δοκιμή πιλότου Φωτεινή λάμπα πυρακτώσεως | AG7CJZ 5B443 9001ΣΚΤ14CVW2πλαστικόςπλαστικός30mmΠλάκα πίεσης120 VACΠιέστε για να δοκιμάσετε το πιλοτικό φως χωρίς φακόΜετασχηματιστής€340.79
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KT38 Πιέστε - Δοκιμαστικό πιλότο Διαφανές φως πυρακτώσεως | AG7CLL 5B479 9001ΚΤ384VCW4ΜέταλλοΧυτός ψευδάργυρος επιχρυσωμένος30mmΠλάκα πίεσης120 VACΠιέστε για να δοκιμάσετε το πιλοτικό φως χωρίς φακόΠλήρης τάση€303.27
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KT35 Πιέστε - Δοκιμή πιλότου Φωτεινό φως πυρακτώσεως | AG7CLM 5B480 9001ΚΤ352FMP7ΜέταλλοΧυτός ψευδάργυρος επιχρυσωμένος30mmΠλάκα πίεσης24 VAC/DCΠιέστε για να δοκιμάσετε το πιλοτικό φως χωρίς φακόΠλήρης τάση-
RFQ
SCHNEIDER ELECTRIC XB5AV63 Pilot Light LED 240V Μπλε | AG9PDM 21AG57 XB5AV63-πλαστικόςπλαστικός22mmΒιδωτό σφιγκτήρα240 VAC/DCΠλήρες πιλοτικό φωςΠλήρης τάση€88.20

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC 9001KT1 Push - Test Pilot Light Clear Incandescent
€340.79 /μονάδα