Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SCHNEIDER ELECTRIC 9001KR5R05H13 Μη φωτισμένο μπουτόν 30mm 1no / 1nc Κόκκινο | AG6QTG 45C510

SCHNEIDER ELECTRIC 9001KR5R05H13 Κουμπί χωρίς φωτισμό 30mm 1no/1nc Κόκκινο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG6QTG Μοντέλο: 9001KR5R05H13Κωδ. Σταυρού: 45C510
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
€205.26 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜη φωτιζόμενο κουμπί ώθησης
ΕνέργειεςΣτιγμιαίος
BezelΕπιχρωμιωμένο ψευδάργυρο Die-Cast
ΧρώμαRed
Φόρμα Επικοινωνίας1NO / 1NC
Βαθμολογία επαφών10Α @ 600 VAC
Υλικό κεφαλήςπλαστικός
Εκτίμηση IP66
Θρύλος / Χρώμα φόντουΛευκό / Κόκκινο
ΥλικόΜέταλλο
Ονομασία αξιολόγησης επαφών NEMAΑ600 / Ο600
Αξιολόγηση NEMA1, 2, 3, 3R, 4, 6, 12, 13
Αριθμός χειριστών1
Μέγεθος30mm
Σύνδεση τερματικούΒιδωτό σφιγκτήρα
Τύπος χειριστή2.25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.16
Ύψος πλοίου (cm)5.84
Μήκος πλοίου (cm)9.4
Πλάτος πλοίου (cm)5.33
Κωδικός ΕΣ8536509065

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνέργειεςΘρύλος / Χρώμα φόντουΤύπος χειριστήΤιμή
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KR4R05H13 Μη φωτισμένο μπουτόν 30mm 1no / 1nc Κόκκινο | AG6QTC 45C506 9001KR4R05Η13ΣτιγμιαίοςΛευκό / Κόκκινο1.375 "€185.94
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KR9R05H13 Μη φωτιζόμενο μπουτόν 30mm 1no / 1nc Κόκκινο | AG6QUF 45C532 9001KR9R05Η13Διατηρήθηκε 2 Θέση Push / PullΜαύρο / ΑσημίΜανιτάρι€334.81

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC 9001KR5R05H13 Κουμπί χωρίς φωτισμό 30mm 1no/1nc Κόκκινο
€205.26 /μονάδα