Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SCHLAGE M450P 1000lb Magnet Avs Dsm Mbs Rtd | AE9PNW 6LCY3

SCHLAGE M450P 1000lb Magnet Avs Dsm Mbs Rtd

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE9PNW Μοντέλο: M450PCross Ref: 6LCY3
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
€1,249.33 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρομαγνητική κλειδαριά
Amp Draw @ 12V.75Α
Amp Draw @ 24V.38Α
φινίρισμαΑλουμίνιο
Δύναμη συγκράτησης (λίβρες)1000
Τάση Εισόδου12 / 24 VDC
Βάθος σώματος κλειδώματος (In.)3
Μήκος σώματος κλειδώματος (σε.)10-1/2
Κλείδωμα πλάτους σώματος2 ίντσες
ΥλικόΣκληρό ανοδιωμένο αλουμίνιο
Αρ. ΣειράM400

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.545
Ύψος πλοίου (cm)8.64
Μήκος πλοίου (cm)30.48
Πλάτος πλοίου (cm)10.16
Κωδικός ΕΣ8301406030
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Βάθος οπλισμού (In.) (1)
    • Μήκος οπλισμού (In.) (7)
    • Πλάτος οπλισμού (In.) (2)
    • Περιλαμβάνονται επιλογές (Αυτόματη επιλογή τάσης, αισθητήρας μαγνητικού δεσμού, διακόπτης θέσης πόρτας, καθυστέρηση χρόνου επαναφόρτωσης)
    • Καθυστέρηση απελευθέρωσης (1-30 δευτερόλεπτα)
    • Συνολική προβολή (σε.) (4)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοφινίρισμαΥλικόΤιμή
SCHLAGE M450 Ηλεκτρομαγνητικό M400 | AE9PNV 6LCY2 M450ΑλουμίνιοΣκληρό ανοδιωμένο αλουμίνιο€924.62
SCHLAGE M490 1500 Lb Μαγνήτης Avs | AE9PNY 6LCY5 M490ΑλουμίνιοΣκληρό ανοδιωμένο αλουμίνιο€1,073.65
SCHLAGE M490P Ηλεκτρομαγνητική κλειδαριά, 1500 λίβρες. | CD3VJB 28ΧΥ71 M490PΚαθαρισμός ανοδιωμένοςΑτσάλι€1,374.63

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SCHLAGE M450P 1000lb Magnet Avs Dsm Mbs Rtd
€1,249.33 /μονάδα