Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SCHLAGE CO200CY50 PR RHO 626 PD Ηλεκτρονικό γραφείο κλειδώματος κλειδώματος χωρίς κλειδί | AH9LCU 40GN43

SCHLAGE CO200CY50 PR RHO 626 PD Electronic Keyless Lock Proximity Office

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH9LCU Μοντέλο: CO200CY50 PR RHO 626 PDCross Ref: 40GN43

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€1,725.31 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρονική κλειδαριά χωρίς κλειδί
Τύπος πρόσβασηςΕγγύτητα
Backset2.75 "
Διάρκεια ζωής μπαταρίας1 έως 2 ετών
Πάχος στην πόρτα1.75 "
Διαδρομή ελέγχου συμβάντων2000
φινίρισμαΣατινέ χρώμιο
ΛειτουργίαOffice
Βαθμός1
ΧέριΠεδίο αναστρέψιμο
Τύπος λαβήςΜοχλός
Εσωτερικό βάθος2-31 / 32 "
Μέσα σε ύψος10 7 / 64 "
Εσωτερικό πλάτος3 43 / 64 "
Μέγεθος μπροστινού μανδάλου1-1/8" x 2-1/4"
Μήκος μανδάλου1 / 2 "
ΥλικόΜέταλλο
Μέγιστη. Κωδικοί χρήστη2000
Στυλ συναρμολόγησηςΚυλινδρικές
Αριθμός πλήκτρων0
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-31 βαθμούς έως 151 βαθμούς F
Εξωτερικό βάθος3-43 / 64 "
Εκτός ύψους9 15 / 32 "
Εξωτερικό πλάτος3 29 / 64 "
Πηγή ενέργειας(4) Μπαταρίες AA
Χρονικό επίδομα εισόδου1 sec.
Αντοχή στις καιρικές συνθήκεςΝαι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.6948
Ύψος πλοίου (cm)12.95
Μήκος πλοίου (cm)40.39
Πλάτος πλοίου (cm)30.23
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Λεπτομέρειες:

    • Επιλογές παράκαμψης κλειδιών: Εναλλάξιμος πυρήνας Schlage
    • Μέγιστη. Εύρος εγγύτητας: Έως 1.25 "
    • Ηλεκτρικά / Μηχανικά: Ηλεκτρικά

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΔιάρκεια ζωής μπαταρίαςΠάχος στην πόρταΑριθμός πλήκτρωνΕκτός ύψουςΕξωτερικό πλάτοςΧαρακτηριστικάΛειτουργίαΤιμή
SCHLAGE CO100993R70KPRHO626PDC123 Co100 Series Exit Trim Keyboard Keyboard | AE6XDD 5VRD4 CO100993R70KPRHO626PDC123Ηλεκτρονικό κλείδωμα εξόδου χωρίς κλειδίΈως 2 έτη με 4AA1-3 / 4 "129.46 "3.5 "Έξοδος από περικοπήΤάξη ή αποθήκη με παράκαμψη κλειδιού€1,286.80
SCHLAGE CO100CY50KPRHO626PDC123 Co100 Series Κυλινδρικό πληκτρολόγιο γραφείου | AE6XDE 5VRD5 CO100CY50KPRHO626PDC123Ηλεκτρονική κλειδαριά χωρίς κλειδίΈως 2 έτη με 4AA1-3 / 4 "129.46 "3.5 "ΚυλινδρικέςΓραφείο με παράκαμψη κλειδιού€900.26
SCHLAGE CO100CY70 KP RHO 626 PD Ηλεκτρονικό πληκτρολόγιο κλειδώματος Keyless CO100 | AH9LCR 40GN41 CO100CY70 KP RHO 626 PDΗλεκτρονική κλειδαριά χωρίς κλειδί1 έως 2 ετών1.75 "129 15 / 32 "3 29 / 64 "-Τάξη / Αποθήκη€1,026.95
SCHLAGE CO200CY50 KP RHO 626 PD Ηλεκτρονικό πληκτρολόγιο κλειδώματος πληκτρολογίου | AH9LCT 40GN42 CO200CY50 KP RHO 626 PDΗλεκτρονική κλειδαριά χωρίς κλειδί1 έως 2 ετών1.75 "129 15 / 32 "3 29 / 64 "-Office€1,445.89
SCHLAGE CO200CY50 PRK RHO 626 PD Ηλεκτρονικό γραφείο κλειδώματος χωρίς κλειδί AH9LCV 40GN44 CO200CY50 PRK RHO 626 PDΗλεκτρονική κλειδαριά χωρίς κλειδί1 έως 2 ετών1.75 "129 15 / 32 "3 29 / 64 "-Office€1,894.52
SCHLAGE CO200CY70 KP RHO 626 PD Ηλεκτρονικό πληκτρολόγιο κλειδώματος χωρίς κλειδί CO200 | AH9LCW 40GN45 CO200CY70 KP RHO 626 PDΗλεκτρονική κλειδαριά χωρίς κλειδί1 έως 2 ετών1.75 "129 15 / 32 "3 29 / 64 "-Τάξη / Αποθήκη€1,463.95
SCHLAGE CO200CY70 PR RHO 626 PD Ηλεκτρονικό κλείδωμα κλειδώματος χωρίς κλειδί στην τάξη | AH9LCX 40GN46 CO200CY70 PR RHO 626 PDΗλεκτρονική κλειδαριά χωρίς κλειδί1 έως 2 ετών1.75 "-9 15 / 32 "3 29 / 64 "-Τάξη / Αποθήκη€1,712.52

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SCHLAGE CO200CY50 PR RHO 626 PD Electronic Keyless Lock Proximity Office
€1,725.31 /μονάδα