SCHLAGE AL80PD C123 SATURN 626 Μοχλός μεσαίου τύπου Lockset Saturn | AC7BCY 36Z077

SCHLAGE AL80PD C123 SATURN 626 Medium Duty Lever Lockset Saturn

Είδος: AC7BCY Μοντέλο: AL80PD C123 SATURN 626Cross Ref: 36Z077

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜοχλός
Backset2.75 "
φινίρισμαΣατινέ χρώμιο
Φωτιά σε βαθμολογια3 hr.
ΛειτουργίαΑποθήκη
Βαθμός2
Χειρισμός υλικούΟρείχαλκος, χάλυβας, ψευδάργυρος
Βασικό υλικόΝικέλιο Αργυρό
ΚλειδίΠληκτρολογήστε διαφορετικά
Τύπος κλειδιούC123
Τύπος τοποθεσίαςΕμπορικά
Λειτουργία LocksetΑποθήκη
Δύναμη απόδοσης LocksetΜεσαίο καθήκον
Αριθμός πλήκτρων2
Αριθμός καρφιτσών6
Καρφίτσες6
Απαιτούμενο πάχος πόρτας1-3/8" to 1-7/8"
Απεργία Dim.1-1/8" x 2-3/4"
Τύπος απεργίαςΤετράγωνη γωνία, χωρίς κουτί
ΣτυλΚρόνος

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.91
Ύψος πλοίου (cm)12.45
Μήκος πλοίου (cm)24.13
Πλάτος πλοίου (cm)20.32
Κωδικός ΕΣ8301406030
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑριθμός πλήκτρωνφινίρισμαΛειτουργίαΑριθμός καρφιτσώνΚαρφίτσεςΑπαιτούμενο πάχος πόρταςΑπεργία Dim.Τύπος απεργίαςΤιμή
SCHLAGE AL10S JUPITER 613 Jupiter Lockset μοχλού μεσαίου καθήκον | AC7BBL 36Z028 AL10S ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 6132Λούτρινο χάλκινοΠέρασμα-61-3/8" to 1-7/8"1-1/4" x 4-7/8"Τετράγωνη γωνία, χωρίς κουτί-
RFQ
SCHLAGE AL10S JUPITER 626 Δίαυλος μεσαίου μεγέθους μοχλός Jupiter | AC7BBM 36Z029 AL10S ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 6262Σατινέ χρώμιοΠέρασμα661-3/8" to 1-7/8"1-1/4" x 4-7/8"Τετράγωνη γωνία, χωρίς κουτί-
RFQ
SCHLAGE AL10S NEPTUNE 626 Μεσαίου μεγέθους μοχλό Lockset Neptune | AC7BBP 36Z032 AL10S NEPTUNE 6262Σατινέ χρώμιοΠέρασμα551-3/8" to 1-7/8"1-1/4" x 4-7/8"Τετράγωνη γωνία, χωρίς κουτί-
RFQ
SCHLAGE AL10S SATURN 613 Μεσαίο καθήκον μοχλό Lockset Saturn Passage | AC7BBQ 36Z034 AL10S SATURN 613-Λούτρινο χάλκινοΠέρασμα--1-3/8" to 1-7/8"1-1/4" x 4-7/8"Τετράγωνη γωνία, χωρίς κουτί-
RFQ
SCHLAGE AL10S SATURN 626 Μεσαίο καθήκον μοχλό Lockset Saturn Passage | AC7BBR 36Z035 AL10S SATURN 626-Σατινέ χρώμιοΠέρασμα--1-3/8" to 1-7/8"1-1/4" x 4-7/8"Τετράγωνη γωνία, χωρίς κουτί-
RFQ
SCHLAGE AL40S JUPITER 613 Jupiter Lockset μοχλού μεσαίου καθήκον | AC7BBT 36Z037 AL40S ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 6132Λούτρινο χάλκινοΠροστασία προσωπικών δεδομένων-61-3/8" to 1-7/8"1-1/4" x 4-7/8"Τετράγωνη γωνία, χωρίς κουτί-
RFQ
SCHLAGE AL40S JUPITER 626 Δίαυλος μεσαίου μεγέθους μοχλός Jupiter | AC7BBU 36Z038 AL40S ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 6262Σατινέ χρώμιοΠροστασία προσωπικών δεδομένων-61-3/8" to 1-7/8"1-1/4" x 4-7/8"Τετράγωνη γωνία, χωρίς κουτί-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SCHLAGE AL80PD C123 SATURN 626 Medium Duty Lever Lockset Saturn