SCHAEFER G575CF2G-3-HV Κωνικός ανεμιστήρας εξάτμισης 57 ίντσες 208-230/460v 3-φάσεων | AF7XEZ 22UX92

SCHAEFER G575CF2G-3-HV κωνικός ανεμιστήρας εξάτμισης 57 ιντσών 208-230/460v 3-φασικός

Είδος: AF7XEZ Μοντέλο: G575CF2G-3-HVCross Ref: 22UX92
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΓεωργικός ανεμιστήρας εξάτμισης
Τύπος ρουλεμάνΑυτο-ευθυγράμμιση μαξιλαριού μπλοκ
CFM @ 0.000 ίντσες. SP34,400
CFM @ 0.050 ίντσες. SP33,000
CFM @ 0.100 ίντσες. SP31,400
CFM @ 0.150 ίντσες. SP29,900
CFM / Watt @ 0.000 ίντσες. SP20.5
CFM / Watt @ 0.050 ίντσες. SP18.9
CFM / Watt @ 0.100 ίντσες. SP17.5
CFM / Watt @ 0.150 ίντσες. SP16.2
Ταχύτητα ανεμιστήρα493
Πλάτος φλάντζας3"
Φινίρισμα πλαισίουGel Coat
Υλικό πλαισίωνFiberglass
Ελεύθερη περιοχή21 Τετραγωνικά πόδια
Πλήρες φορτίο6-5.8/2.9
Ύψος67.5 "
HP2
Hz60
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.Πτυχία 104
Μέγιστη. Βάθος62-3 / 4 "
Μέγεθος ματιών2.5 "
ΚινητήραςΕντελώς κλειστό μη αεριζόμενο
Μόνωση κινητήραΚατηγορία ΣΤ
Στροφές κινητήρα1745
Τύπος κινητήραΕνεργειακής απόδοσης
Τοποθεσία τοποθέτησηςΤοίχος
Αριθμός Λεπίδες5
Απαιτούμενο άνοιγμα H (In.)62-1/2
Απαιτούμενο άνοιγμα W (In.)62-1/2
Φάση3
Έλικα Dia.57 "
Υλικό έλικαςΓαλβανισμένο ατσάλι
Shaft Dia.1"
ΧαρακτηριστικάΚώνος, Belt Drive
Venturi Clearance Dia.57-5 / 8 "
Βάθος Βεντούρι28 "
Τάση208-230/460
Watts1796
Πλάτος568728 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 167.83
Ύψος πλοίου (cm)187.96
Μήκος πλοίου (cm)172.72
Πλάτος πλοίου (cm)175.26
Κωδικός ΕΣ8414593000

Λεπτομέρειες:

    • Βάθος κώνου (In.) (34-3 / 4)
    • Cone Dia. (In.) (67-3 / 8)

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SCHAEFER G575CF2G-3-HV κωνικός ανεμιστήρας εξάτμισης 57 ιντσών 208-230/460v 3-φασικός