SCHAEFER G575CF2G-1-HV Ανεμιστήρας εξάτμισης κώνου 57 ίντσα 230v 1 φάσης | AF7XEY 22UX91

SCHAEFER G575CF2G-1-HV κωνικός ανεμιστήρας εξάτμισης 57 ιντσών 230v 1 φάση

Στοιχείο: AF7XEY Μοντέλο: G575CF2G-1-HVCross Ref: 22UX91
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΓεωργικός ανεμιστήρας εξάτμισης
Τύπος ρουλεμάνΑυτο-ευθυγράμμιση μαξιλαριού μπλοκ
CFM @ 0.000 ίντσες. SP34,400
CFM @ 0.050 ίντσες. SP32,900
CFM @ 0.100 ίντσες. SP31,500
CFM @ 0.150 ίντσες. SP29,800
CFM / Watt @ 0.000 ίντσες. SP19.3
CFM / Watt @ 0.050 ίντσες. SP17.9
CFM / Watt @ 0.100 ίντσες. SP16.6
CFM / Watt @ 0.150 ίντσες. SP15.2
Ταχύτητα ανεμιστήρα490
Πλάτος φλάντζας3"
Φινίρισμα πλαισίουGel Coat
Υλικό πλαισίωνFiberglass
Ελεύθερη περιοχή21 Τετραγωνικά πόδια
Πλήρες φορτίο9.5
Ύψος67.5 "
HP2
Hz60
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.Πτυχία 104
Μέγιστη. Βάθος62-3 / 4 "
Μέγεθος ματιών2.5 "
ΚινητήραςΕντελώς κλειστός αέρας
Μόνωση κινητήρακατηγορίας Β
Στροφές κινητήρα1725
Τύπος κινητήραΕνεργειακής απόδοσης
Τοποθεσία τοποθέτησηςΤοίχος
Αριθμός Λεπίδες5
Απαιτούμενο άνοιγμα H (In.)62-1/2
Απαιτούμενο άνοιγμα W (In.)62-1/2
Φάση1
Έλικα Dia.57 "
Υλικό έλικαςΓαλβανισμένο ατσάλι
Shaft Dia.1"
ΧαρακτηριστικάΚώνος, Belt Drive
Venturi Clearance Dia.57-5 / 8 "
Βάθος Βεντούρι28 "
Τάση230
Watts1897
Πλάτος568728 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 167.83
Ύψος πλοίου (cm)187.96
Μήκος πλοίου (cm)172.72
Πλάτος πλοίου (cm)175.26
Κωδικός ΕΣ8414593000

Λεπτομέρειες:

    • Βάθος κώνου (In.) (34-3 / 4)
    • Cone Dia. (In.) (67-3 / 8)

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SCHAEFER G575CF2G-1-HV κωνικός ανεμιστήρας εξάτμισης 57 ιντσών 230v 1 φάση