SCHAEFER G573CF112G-3-HV Cone Exhaust Fan 57 Inch 208-230 / 460v 3-phase | AF7XEU 22UX87

SCHAEFER G573CF112G-3-HV κωνικός ανεμιστήρας εξάτμισης 57 ιντσών 208-230/460v 3-φασικός

Είδος: AF7XEU Μοντέλο: G573CF112G-3-HVCross Ref: 22UX87
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€4,642.98 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΓεωργικός ανεμιστήρας εξάτμισης
Τύπος ρουλεμάνΑυτο-ευθυγράμμιση μαξιλαριού μπλοκ
CFM @ 0.000 ίντσες. SP33,500
CFM @ 0.050 ίντσες. SP31,500
CFM @ 0.100 ίντσες. SP29,600
CFM @ 0.150 ίντσες. SP27,400
CFM / Watt @ 0.000 ίντσες. SP23.0
CFM / Watt @ 0.050 ίντσες. SP20.8
CFM / Watt @ 0.100 ίντσες. SP18.9
CFM / Watt @ 0.150 ίντσες. SP17.1
Ταχύτητα ανεμιστήρα557
Πλάτος φλάντζας3"
Φινίρισμα πλαισίουGel Coat
Υλικό πλαισίωνFiberglass
Ελεύθερη περιοχή21 Τετραγωνικά πόδια
Πλήρες φορτίο4.6-4.8/2.4
Ύψος67.5 "
HP1.5
Hz60
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.Πτυχία 104
Μέγιστη. Βάθος62-3 / 4 "
Μέγεθος ματιών2.5 "
ΚινητήραςΕντελώς κλειστό μη αεριζόμενο
Μόνωση κινητήραΚατηγορία ΣΤ
Στροφές κινητήρα1750
Τύπος κινητήραΕνεργειακής απόδοσης
Τοποθεσία τοποθέτησηςΤοίχος
Αριθμός Λεπίδες3
Απαιτούμενο άνοιγμα H (In.)62-1/2
Απαιτούμενο άνοιγμα W (In.)62-1/2
Φάση3
Έλικα Dia.57 "
Υλικό έλικαςΓαλβανισμένο ατσάλι
Shaft Dia.1"
ΧαρακτηριστικάΚώνος, Belt Drive
Venturi Clearance Dia.57-5 / 8 "
Βάθος Βεντούρι28 "
Τάση208-230/460
Watts1565
Πλάτος568728 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 164.25
Ύψος πλοίου (cm)187.96
Μήκος πλοίου (cm)172.72
Πλάτος πλοίου (cm)175.26
Κωδικός ΕΣ8414593000

Λεπτομέρειες:

    • Βάθος κώνου (In.) (34-3 / 4)
    • Cone Dia. (In.) (67-3 / 8)

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SCHAEFER G573CF112G-3-HV κωνικός ανεμιστήρας εξάτμισης 57 ιντσών 208-230/460v 3-φασικός
€4,642.98 /μονάδα