SCHAEFER G573CF112G-1-HV Ανεμιστήρας εξάτμισης κώνου 57 ίντσες 115 / 230v 1 φάση | AF7XET 22UX86

SCHAEFER G573CF112G-1-HV Κώνος ανεμιστήρας εξάτμισης 57 ιντσών 115/230v 1 φάση

Στοιχείο: AF7XET Μοντέλο: G573CF112G-1-HVCross Ref: 22UX86
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€4,642.98 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΓεωργικός ανεμιστήρας εξάτμισης
Τύπος ρουλεμάνΑυτο-ευθυγράμμιση μαξιλαριού μπλοκ
CFM @ 0.000 ίντσες. SP32,400
CFM @ 0.050 ίντσες. SP30,500
CFM @ 0.100 ίντσες. SP28,600
CFM @ 0.150 ίντσες. SP26,000
CFM / Watt @ 0.000 ίντσες. SP23.3
CFM / Watt @ 0.050 ίντσες. SP21.2
CFM / Watt @ 0.100 ίντσες. SP19.3
CFM / Watt @ 0.150 ίντσες. SP17.0
Ταχύτητα ανεμιστήρα540
Πλάτος φλάντζας3"
Φινίρισμα πλαισίουGel Coat
Υλικό πλαισίωνFiberglass
Ελεύθερη περιοχή21 Τετραγωνικά πόδια
Πλήρες φορτίο13.6/6.8
Ύψος67.5 "
HP1.5
Hz60
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.Πτυχία 104
Μέγιστη. Βάθος62-3 / 4 "
Μέγεθος ματιών2.5 "
ΚινητήραςΕντελώς κλειστός αέρας
Μόνωση κινητήρακατηγορίας Β
Στροφές κινητήρα1725
Τύπος κινητήραΕνεργειακής απόδοσης
Τοποθεσία τοποθέτησηςΤοίχος
Αριθμός Λεπίδες3
Απαιτούμενο άνοιγμα H (In.)62-1/2
Απαιτούμενο άνοιγμα W (In.)62-1/2
Φάση1
Έλικα Dia.57 "
Υλικό έλικαςΓαλβανισμένο ατσάλι
Shaft Dia.1"
ΧαρακτηριστικάΚώνος, Belt Drive
Venturi Clearance Dia.57-5 / 8 "
Βάθος Βεντούρι28 "
Τάση115/230
Watts1486
Πλάτος568728 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 164.25
Ύψος πλοίου (cm)187.96
Μήκος πλοίου (cm)172.72
Πλάτος πλοίου (cm)175.26
Κωδικός ΕΣ8414593000

Λεπτομέρειες:

    • Βάθος κώνου (In.) (34-3 / 4)
    • Cone Dia. (In.) (67-3 / 8)

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SCHAEFER G573CF112G-1-HV Κώνος ανεμιστήρας εξάτμισης 57 ιντσών 115/230v 1 φάση
€4,642.98 /μονάδα