SCHAEFER 1461.261912BL1 Στερεό στοίβαγμα Cntner 26 x 19 x 12 ιντσών Μπλε | AJ2KRQ 9MR83

SCHAEFER 1461.261912BL1 Συμπαγής στοίβαξη τοίχου Cntner 26 x 19 x 12 ιντσών Μπλε

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AJ2KRQ Μοντέλο: 1461.261912BL1Cross Ref: 9MR83

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€213.20 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔοχείο ευθείας τοιχώματος
ΧρώμαΜπλε
Μέσα σε ύψος11.125 "
Εσωτερικό Μήκος24.75 "
Εσωτερικό πλάτος18.5 "
Χωρητικότητα φορτίου55 λίβρες
ΥλικόΠολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας
Εκτός ύψους12 "
Εξωτερικό μήκος26 "
Εξωτερικό πλάτος19 "
ΣτυλΣτερεά τοιχώματα, συμπαγές κάτω μέρος
Χωρητικότητα όγκου2.51 cu. ft.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.3343
Ύψος πλοίου (cm)32.51
Μήκος πλοίου (cm)65.53
Πλάτος πλοίου (cm)50.8
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Λεπτομέρειες:

    • Υπο-μάρκα: SSI SCHAEFER

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕξωτερικό μήκοςΧρώμαΜέσα σε ύψοςΕξωτερικό πλάτοςΕσωτερικό ΜήκοςΕσωτερικό πλάτοςΧωρητικότητα φορτίουΥλικόΤιμή
SCHAEFER NF241511.ASGY3 Straight Wall Container, 10-29/32 Inch H x 23-29/32 L x 14-29/32 Inch W | CD2HVP 54LW65 NF241511.ASGY323 29 / 32 "κάρβουνο10 19 / 64 "14 29 / 32 "21.5 "13 7 / 64 "33 λίβρεςΠολυπροπυλένιο€38.59

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SCHAEFER 1461.261912BL1 Συμπαγής στοίβαξη τοίχου Cntner 26 x 19 x 12 ιντσών Μπλε
€213.20 /μονάδα