Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SCEPTER FR1G101 Δοχείο αερίου, πολυπροπυλένιο, χωρητικότητα 1 Gal, 11 3/4 ίντσες x 7 45/64 ίντσες x 5 61/64 ίντσες Μέγεθος | CH6PJK 490N34

SCEPTER FR1G101 Δοχείο αερίου, πολυπροπυλένιο, χωρητικότητα 1 Gal, 11 3/4 ίντσες x 7 45/64 ίντσες x 5 61/64 ίντσες Μέγεθος

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CH6PJK Μοντέλο: FR1G101Σταυρός: 490N34

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€24.70 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑέριο μπορεί
Χωρητικότητα1 gal.
ΧρώμαRed
Ύψος11 3 / 4 "
Μήκος7 45 / 64 "
ΥλικόΠολυπροπυλένιο
Μήκος σωλήνων7"
Στόμιο εκτός Dia.7 / 8 "
ΕξάτμισηΑυτο
Πλάτος5 61 / 64 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.5265
Χώρα ΠροέλευσηςΗΠΑ

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότηταΎψοςΜήκοςΠλάτοςΤιμή
SCEPTER FR1G201 Δοχείο αερίου, πολυπροπυλένιο, χωρητικότητα 2 Gal, 14 ίντσες x 9 45/64 ίντσες x 6 7/8 ίντσες Μέγεθος | CH6PJL 490N35 FR1G2012 gal.14 "9 45 / 64 "6 7 / 8 "€28.28
SCEPTER FR1G501 Δοχείο αερίου, πολυπροπυλένιο, χωρητικότητα 5 Gal, 16 3/4 ίντσες x 11 17/32 ίντσες x 9 59/64 ίντσες Μέγεθος | CH6PJM 490N36 FR1G5015 gal.16 3 / 4 "11 17 / 32 "9 59 / 64 "€39.48
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SCEPTER FR1G101 Δοχείο αερίου, πολυπροπυλένιο, χωρητικότητα 1 Gal, 11 3/4 ίντσες x 7 45/64 ίντσες x 5 61/64 ίντσες Μέγεθος
€24.70 /μονάδα