SARGENT 8713F LHR 32D Κάθετη ράβδος με επένδυση βαθμού 1 80 Σειρά | AA8HGJ 18F605

SARGENT 8713F LHR 32D Vertical Rod With Trim Grade 1 80 Series

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA8HGJ Μοντέλο: 8713F LHR 32DΣταυρός: 18F605

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€3,225.39 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚάθετη ράβδος με επένδυση
Παράδοση πόρταςΑναστρέψιμο αριστερό χέρι
Ύψος πόρτας84 "
Πλάτος πόρτας33 έως 36 "
φινίρισμαΘαμπό ανοξείδωτο ατσάλι
Φωτιά σε βαθμολογιαΦωτιά σε βαθμολογια
Ταιριάζει στο πλάτος Stile4.5 "
Για πάχος πόρτας1.75 "
Βαθμός1

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 7.5825
Ύψος πλοίου (cm)15.24
Μήκος πλοίου (cm)130.3
Πλάτος πλοίου (cm)19.05
Κωδικός ΕΣ8302419045
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Έξοδος τύπου συσκευής (Έξοδος συσκευής)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠαράδοση πόρταςΤαιριάζει στο πλάτος StileΤιμή
SARGENT 8710F LHR 32D Κάθετη ράβδος με διάταξη εξόδου επένδυσης βαθμού 1 | AA8HFZ 18F592 8710F LHR 32DΑναστρέψιμο αριστερό χέρι3.5 "€3,825.41
SARGENT 8710F RHR 32D Κάθετη ράβδος με συσκευή αποκοπής βαθμού 1 | AA8HGA 18F593 8710F RHR 32DΔεξί χέρι αναστρέψιμο3.5 "€3,565.58
SARGENT 8715F LHR 32D Κατακόρυφη ράβδος με συσκευή αποκοπής βαθμού 1 | AA8HGD 18F596 8715F LHR 32DΑναστρέψιμο αριστερό χέρι4.5 "€3,225.39
SARGENT 8715F RHR 32D Κάθετη ράβδος με επένδυση βαθμού 1 80 Series | AA8HGE 18F597 8715F RHR 32DΔεξί χέρι αναστρέψιμο4.5 "€3,348.40

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SARGENT 8713F LHR 32D Vertical Rod With Trim Grade 1 80 Series
€3,225.39 /μονάδα