Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SARGENT 28-65G37 KB 26D Μοχλός πόρτας Κλειδαριά Καμπύλη τάξη | AC6AQD 32J198

SARGENT 28-65G37 KB 26D Κλειδαριά μοχλού πόρτας Καμπύλη τάξη

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC6AQD Μοντέλο: 28-65G37 KB 26DCross Ref: 32J198

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€374.76 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜοχλός
Backset2.75 "
ΚύλινδροςΝαι
φινίρισμαΣατινέ χρώμιο
Φωτιά σε βαθμολογια3 hr.
ΛειτουργίαΑίθουσα διδασκαλίας
Βαθμός2
Χειρισμός υλικούΣφυρήλατο χυτοσίδηρο, ορείχαλκος, ανοξείδωτο ατσάλι
Βασικό υλικόΝικέλιο Αργυρό
ΚλειδίΠληκτρολογήστε διαφορετικά
Τύπος κλειδιούLA
Τύπος τοποθεσίαςΘεσμική
Λειτουργία LocksetΑίθουσα διδασκαλίας
Δύναμη απόδοσης LocksetΒαρέως
Αριθμός πλήκτρων2
Αριθμός καρφιτσών6
Καρφίτσες6
Απαιτούμενο πάχος πόρτας1-3/8" to 1-3/4"
Απεργία Dim.4-7/8" x 1-1/4"
Τύπος απεργίαςΚυρτό χείλος
ΣτυλΚυρτός

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.71
Ύψος πλοίου (cm)9.91
Μήκος πλοίου (cm)17.53
Πλάτος πλοίου (cm)18.8
Κωδικός ΕΣ8301406030
Χώρα ΠροέλευσηςKR

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣτυλφινίρισμαΛειτουργίαΒαθμόςΧειρισμός υλικούΕίδοςΑπαιτούμενο πάχος πόρταςΤύπος απεργίαςΤιμή
SARGENT 28-10G04 LL 26D Κλείδωμα μοχλού πόρτας δεξιά γωνία | AC6ANZ 32J171 28-10G04 LL 26DΟρθή γωνίαΣατινέ χρώμιοΑποθήκη1Σφυρήλατο, χυτοσίδηρο, ορείχαλκος, χαλκόςΜοχλός1-3 / 4 "έως 2"Τετράγωνη γωνία, χωρίς κουτί€921.99
SARGENT 28-10G05 LL 26D Κλείδωμα μοχλού πόρτας δεξιάς γωνίας 1 | AC6APA 32J172 28-10G05 LL 26DΟρθή γωνίαΣατινέ χρώμιοΕίσοδος1Σφυρήλατο, χυτοσίδηρο, ορείχαλκος, χαλκόςΜοχλός1-3 / 4 "έως 2"Τετράγωνη γωνία, χωρίς κουτί€944.00
SARGENT 28-10G37 LL 26D Κλείδωμα μοχλού πόρτας δεξιάς γωνίας τάξης | AC6APB 32J173 28-10G37 LL 26DΟρθή γωνίαΣατινέ χρώμιοΑίθουσα διδασκαλίας1Σφυρήλατο, χυτοσίδηρο, ορείχαλκος, χαλκόςΜοχλός1-3 / 4 "έως 2"Τετράγωνη γωνία, χωρίς κουτί€948.20
SARGENT 28-10U15 LL 26D Κλείδωμα μοχλού πόρτας Δεξιά γωνία διέλευσης | AC6APC 32J174 28-10U15 LL 26DΟρθή γωνίαΣατινέ χρώμιοΠέρασμα1Σφυρήλατο, χυτοσίδηρο, ορείχαλκος, χαλκόςΜοχλός1-3 / 4 "έως 2"Τετράγωνη γωνία, χωρίς κουτί€674.70
SARGENT 28-10U65 LL 26D Κλείδωμα μοχλού πόρτας Δεξιά γωνία Απόρρητο | AC6APD 32J175 28-10U65 LL 26DΟρθή γωνίαΣατινέ χρώμιοΠροστασία προσωπικών δεδομένων1Σφυρήλατο, χυτοσίδηρο, ορείχαλκος, χαλκόςΜοχλός1-3 / 4 "έως 2"Τετράγωνη γωνία, χωρίς κουτί€815.13
SARGENT 28-10G04 LB 26D Αποθήκευση μοχλού θυρών πόρτας B Style | AC6APE 32J176 28-10G04 LB 26DStyle BΣατινέ χρώμιοΑποθήκη1Σφυρήλατο, χυτοσίδηρο, ορείχαλκος, χαλκόςΜοχλός1-3 / 4 "έως 2"Τετράγωνη γωνία, χωρίς κουτί€876.67
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 28-10G05 LB 26D Μοχλός πόρτας Κλειδαριά B Είσοδος στυλ | AC6APF 32J177 28-10G05 LB 26DStyle BΣατινέ χρώμιοΕίσοδος1Σφυρήλατο, χυτοσίδηρο, ορείχαλκος, χαλκόςΜοχλός1-3 / 4 "έως 2"Τετράγωνη γωνία, χωρίς κουτί€942.99

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SARGENT 28-65G37 KB 26D Κλειδαριά μοχλού πόρτας Καμπύλη τάξη
€374.76 /μονάδα