SANITAIRE SC6093A Wide Area Vacuum 28 In Cleaning Path | AF9RCJ 30RR51

SANITAIRE SC6093A ευρείας περιοχής ηλεκτρική σκούπα 28 στη διαδρομή καθαρισμού

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF9RCJ Μοντέλο: SC6093ACross Ref: 30RR51

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€3,558.45 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚενό ευρείας περιοχής
Ροή αέρα163 cfm
Ενισχυτές10
τσάντα ΤύποςΧαρτί
Ταχύτητα βούρτσας3500 rpm
Χωρητικότητα1296 cu. σε.
Διαδρομή καθαρισμού28 "
HandleΡυθμιζόμενο, Διπλώνεται πλήρως για αποθήκευση ντουλαπιών
Ύψος16 "
Ρύθμιση ύψους5-Θέση
Μήκος37 "
Καθαρό βάρος74 λίβρες
Αριθμός σταδίων κινητήρα1
Μήκος καλωδίου ισχύος60ft.
Επίπεδο ήχου78
Τάση120
Πλάτος32 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 42.75
Ύψος πλοίου (cm)83.82
Μήκος πλοίου (cm)111.76
Πλάτος πλοίου (cm)40.64
Κωδικός ΕΣ8508110000

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SANITAIRE SC6093A ευρείας περιοχής ηλεκτρική σκούπα 28 στη διαδρομή καθαρισμού
€3,558.45 /μονάδα