SANI-LAV 54F1 Wash Station 40 ιντσών μήκος 20 ιντσών πλάτους 45 ιντσών Ύψος | AG9ZTX 23PH37

SANI-LAV 54F1 Σταθμός πλύσης 40 ίντσες μήκος 20 ίντσες πλάτος 45 ίντσες Ύψος

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AG9ZTX Μοντέλο: 54F1Cross Ref: 23PH37

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€4,391.13 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠλυντήριο
Συμβατό με ADAΟχι
Πίσω SplashΝαι
Πίσω Splash Height10 "
Υλικό σώματοςΑνοξείδωτο ατσάλι
Βάθος μπολ8"
Σχήμα μπολΟρθογώνιος
Μέγεθος μπολ37 "x 16-1 / 2"
ΧρώμαΑσημένιο
Άνοιγμα αποχέτευσης2"
Βρύση τρύπα Dia.7 / 8 "
Λειτουργία βρύσηςΜονό ποδόπληκτρο
φινίρισμαΣατέν
Ρυθμός ροής1.5 gpm
Gauge16
Τοποθέτηση ΤύποςΌροφος
Αριθμός οπών2
Αριθμός Σταθμών2
συνολικό ύψος45 "
Συνολικό μήκος40 "
συνολικό πλάτος20 "
Πλευρική βουτιάΟχι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 36
Ύψος πλοίου (cm)60.96
Μήκος πλοίου (cm)111.76
Πλάτος πλοίου (cm)63.5
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Με βρύση / χωρίς βρύση: Με βρύση

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑριθμός οπώνΠίσω SplashΒάθος μπολΑριθμός Σταθμώνσυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςΠλευρική βουτιάΜε βρύση / χωρίς βρύσηΤιμή
SANI-LAV 54W1 Σταθμός πλύσης 40 ίντσες μήκος 20 ίντσες πλάτος 18 ίντσες Ύψος | AB7KPF 23PH41 54W11Ναι8"218 "40 "ΟχιΜε βρύση€3,227.15
SANI-LAV 54FSL Σταθμός πλύσης 40 ίντσες Μήκος 20 ίντσες Πλάτος 45 ίντσες Ύψος | AD3LUU 40D723 54FSL2Ναι8"245 "40 "ΟχιΜε βρύση€4,482.33
SANI-LAV 54FFL Σταθμός πλύσης 40 ίντσες Μήκος 20 ίντσες Πλάτος 45 ίντσες Ύψος | AD3LUV 40D724 54 FFL4Ναι8"245 "40 "ΟχιΜε βρύση€4,465.94
SANI-LAV 54FAL Σταθμός πλύσης 40 ίντσες Μήκος 20 ίντσες Πλάτος 45 ίντσες Ύψος | AD3LUW 40D725 54ΦΑΛ2Ναι8"245 "40 "ΟχιΜε βρύση€5,764.54
SANI-LAV 54FBL Σταθμός πλύσης 40 ίντσες Μήκος 20 ίντσες Πλάτος 45 ίντσες Ύψος | AD3LUX 40D726 54FBL2Ναι8"245 "40 "ΟχιΜε βρύση€5,758.70
SANI-LAV 54WSL Σταθμός πλύσης 40 ίντσες Μήκος 20 ίντσες Πλάτος 18 ίντσες Ύψος | AD3LUY 40D727 54 WSL2Ναι8"218 "40 "ΟχιΜε βρύση€3,140.80
SANI-LAV 54WFL φορητός σταθμός πλύσης 40 ιντσών Μήκος 20 ίντσες Πλάτος | AD3LUZ 40D728 54 WFL4Ναι8"218 "40 "ΟχιΜε βρύση€3,306.69

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SANI-LAV 54F1 Σταθμός πλύσης 40 ίντσες μήκος 20 ίντσες πλάτος 45 ίντσες Ύψος
€4,391.13 /μονάδα