SANDUSKY LEE TA2V461842-09 Κινητό ντουλάπι Μαύρο 46 ίντσες Πλάτος x 18 ίντσες Βάθος x 48 ίντσες ύψος | AH9AGB 39EX63

SANDUSKY LEE TA2V461842-09 Κινητό ντουλάπι Μαύρο 46 ίντσες Πλάτος x 18 ίντσες Βάθος x 48 ίντσες ύψος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH9AGB Μοντέλο: TA2V461842-09Cross Ref: 39EX63

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,325.15 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητό γραφείο αποθήκευσης
Συναρμολογημένα / Μη συναρμολογημέναΣυναρμολογημένο
Χρώμα γραφείουΜαύρη
Βάθος γραφείου18 "
Ύψος γραφείου48 "
Πλάτος γραφείου46 "
Τύπος τροχίσκου(4) Περιστρέψτε με κλειδαριές
Τύπος πόρταςΚαθαρή θέα
φινίρισμαΣκονισμένο με σκόνη
Gauge20
Πράσινη πιστοποίηση ή άλλη αναγνώρισηΠιστοποιημένο GREENGUARD
Χειρολαβή στυλΚούνια
Εύρος ΎψουςΎψος μετρητή
Μηχανισμός κλειδώματοςΚλειδωμένο
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός ραφιών γραφείων3
Αριθμός θυρών2
Αριθμός συρταριών0
Χωρητικότητα ραφιού230 λίβρες
Βαθμολογία δύναμηςΕμπορικά
ΣτυλΡάφια

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 65.3184
Ύψος πλοίου (cm)127
Μήκος πλοίου (cm)50.8
Πλάτος πλοίου (cm)121.92
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Περιλαμβάνονται οι τροχίσκοι: Ναι
    • Ντουλάπι κλειδώματος: Ναι
    • Σημεία κλειδώματος: 3 σημεία

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SANDUSKY LEE TA2V461842-09 Κινητό ντουλάπι Μαύρο 46 ίντσες Πλάτος x 18 ίντσες Βάθος x 48 ίντσες ύψος
€1,325.15 /μονάδα