Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SAN JAMAR VM5180BK Bar Mat Μαύρο 12 x 3 1/2 | AE7ZXF 6CAN9 / VM5180BKGR

SAN JAMAR VM5180BK Ματ Μπάρα Μαύρο 12 x 3 1/2

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE7ZXF Μοντέλο: VM5180BKCross Ref: 6CAN9 / VM5180BKGR

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€4.57 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςbar Mat
ΧρώμαΜαύρη
Ύψος1 / 2 "
Μήκος12 "
ΥλικόPVC
Χαρακτηριστικάπλαστικός
Πλάτος3 1 / 2 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.13
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)30.48
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Κωδικός ΕΣ3924901050
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΠλάτοςΤιμή
SAN JAMAR VM5280BK Bar Mat Μαύρο 12 x 12 | AE7ZXG 6CAP1 / VM5280BKGR VM5280BKΜαύρη12 "€9.16
SAN JAMAR VM5280CL Πατάκι μπαρ Clear | AE7ZXH 6CAP2 / VM5280CLGR VM5280CLΚαθαρισμός12 "€9.16

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SAN JAMAR VM5180BK Ματ Μπάρα Μαύρο 12 x 3 1/2
€4.57 /μονάδα