Διοργανωτής καρυκευμάτων και αχύρου SAN JAMAR L2900 | AE7ZVN 6CAG5 / L2900GR

SAN JAMAR L2900 Οργανωτής καρυκευμάτων και άχυρων

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE7ZVN Μοντέλο: L2900Cross Ref: 6CAG5 / L2900GR

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€289.45 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΟργανωτής καρυκευμάτων και αχύρου
ΥλικόΠολυστυρένιο
Συνολικό βάθος27 "
συνολικό ύψος10.25 "
συνολικό πλάτος11.5 "
ΧαρακτηριστικάCountertop

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.7
Ύψος πλοίου (cm)26.04
Μήκος πλοίου (cm)68.58
Πλάτος πλοίου (cm)29.21
Κωδικός ΕΣ3924104000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SAN JAMAR L2900 Οργανωτής καρυκευμάτων και άχυρων
€289.45 /μονάδα