SAN JAMAR C2903 Σύστημα διανομής κυπέλλου 3 Διανομείς | AE7RTP 6ADL3 / C2903GR

SAN JAMAR C2903 Cup Dispenser System 3 Dispensers

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE7RTP Μοντέλο: C2903Cross Ref: 6ADL3 / C2903GR

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€982.66 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣύστημα διανομής κυπέλλου
Βάθος25 "
Ύψος25.75 "
Συγκρατεί8 έως 46 φλιτζάνια Oz
Υλικόπλαστικός
Αριθμός διανομέων3
Tube Dia.7.5 ίντσες
Μήκος σωλήνα23.75 ίντσες
ΧαρακτηριστικάCountertop
Πλάτος10.25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 10.17
Ύψος πλοίου (cm)65.41
Μήκος πλοίου (cm)63.5
Πλάτος πλοίου (cm)26.04
Κωδικός ΕΣ7324900000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθοςΎψοςΠλάτοςΤιμή
SAN JAMAR C2902 Σύστημα διανομής κυπέλλου 2 Διανεμητές | AE7RTN 6ADL2 C290217 "27.75 "9.75 "€833.00

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SAN JAMAR C2903 Cup Dispenser System 3 Dispensers
€982.66 /μονάδα