Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SAMMYS 8273910 # 14 Nut Driver Hex 5/8 ίντσας πορτοκαλί χάλυβα | AC6TPW 36C174

SAMMYS 8273910 #14 Οδηγός παξιμαδιών Hex 5/8 ιντσών πορτοκαλί χάλυβας

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC6TPW Μοντέλο: 8273910Κωδ. Σταυρού: 36C174

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€41.24 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδος# 14 Nut Driver
ΧρώμαΠορτοκαλί
Hex15.875 mm
Συνολικό μήκος2.625 "
Γάμπα1/4
Μήκος κνήμης1.125 "
Υλικό στελέχουςΑτσάλι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0045
Ύψος πλοίου (cm)1.78
Μήκος πλοίου (cm)6.35
Πλάτος πλοίου (cm)1.78
Κωδικός ΕΣ8204200000
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΣυνολικό μήκοςΤιμή
SAMMYS 8113910 #14 Παξιμάδι οδήγησης Hex 5/8 ιντσών μαύρο ατσάλι | AC6TPV 36C173 8113910Μαύρη2 25 / 64 "€30.62
SAMMYS 8114910 #14 Οδηγός παξιμαδιών Hex 5/8 ιντσών κόκκινο ατσάλι | AC6TPX 36C175 8114910Red2.625 "€27.92

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SAMMYS 8273910 #14 Οδηγός παξιμαδιών Hex 5/8 ιντσών πορτοκαλί χάλυβας
€41.24 /μονάδα