SALSBURY INDUSTRIES 4975BLU Courier Box Μπλε | AD3ERD 3YNX6

SALSBURY INDUSTRIES 4975BLU Courier Box Μπλε

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD3ERD Μοντέλο: 4975BLUCross Ref: 3YNX6

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,802.17 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚουτί Courier
Υλικό κουτιούΑτσάλι
ΧρώμαΜπλε
Βάθος26 "
Υλικό ΠόρταςΑτσάλι
φινίρισμαΣκονισμένο με σκόνη
Ύψος49 "
ΦόρτωσηΕμπρός
ΒάσηΕπιφάνεια
Καθαρό βάρος160 λίβρες
Πλάτος20 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 69.75
Ύψος πλοίου (cm)129.54
Μήκος πλοίου (cm)71.12
Πλάτος πλοίου (cm)55.88
Κωδικός ΕΣ7326908588
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΤιμή
SALSBURY INDUSTRIES 4975GRY Courier Box Γκρι | AD3ERB 3YNX4 4975ΓΡΓκρί€1,802.17
SALSBURY INDUSTRIES 4975WHT Courier Box Λευκό | AD3ERC 3YNX5 4975 WHTΆσπρο€1,802.17

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SALSBURY INDUSTRIES 4975BLU Courier Box Μπλε
€1,802.17 /μονάδα