SALSBURY INDUSTRIES 4873BRS Mailbox Post Brass In-ground 4 Inch | AG3GXN 33KV17

SALSBURY INDUSTRIES 4873BRS Mailbox Post Brass In-ground 4 ιντσών

Στοιχείο: AG3GXN Μοντέλο: 4873BRSCross Ref: 33KV17
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔημοσίευση γραμματοκιβωτίου
ΧρώμαΟρείχαλκος
Βάθος4"
φινίρισμαΣκονισμένο με σκόνη
Ύψος81 "
ΒάσηΣτο έδαφος
Καθαρό βάρος55 λίβρες
Δημοσίευση υλικούΑλουμίνιο
Μετά πάχος4"
ΧαρακτηριστικάΛουξ
Πλάτος45 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 24.75
Ύψος πλοίου (cm)210.82
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)119.38
Κωδικός ΕΣ9403200020

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΚαθαρό βάροςΠλάτοςΤιμή
SALSBURY INDUSTRIES 4870BRS Γραμματοκιβώτιο Post Brass 81 Inch Ύψος στο έδαφος | AG3GRF 33KT88 4870 BRS35 λίβρες25 "-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 4372D-BRS Ταχυδρομική θυρίδα ορείχαλκου στο έδαφος | AG3GUD 33KU33 4372D-BRS45 λίβρες35 "-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 4374D-BRS Γραμματοκιβώτιο Post Brass 4 Inch Πάχος | AG3GZD 33KV54 4374D-BRS65 λίβρες63 "-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SALSBURY INDUSTRIES 4873BRS Mailbox Post Brass In-ground 4 ιντσών