SALSBURY INDUSTRIES 4855PW-7200 Αγροτικό γραμματοκιβώτιο Heavy Duty Eagle Pewter | AG3HPP 33KZ47

SALSBURY INDUSTRIES 4855PW-7200 Rural Mailbox Heavy Duty Eagle Pewter

Είδος: AG3HPP Μοντέλο: 4855PW-7200Cross Ref: 33KZ47
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑγροτικό γραμματοκιβώτιο
Υλικό κουτιούαλουμίνιο
ΧρώμαΚασσίτερος
Βάθος20.5 "
Υλικό ΠόρταςΑλουμίνιο
φινίρισμαΣκονισμένο με σκόνη
Ύψος81 "
ΦόρτωσηΕμπρός
ΒάσηΒάθρο
Καθαρό βάρος85 λίβρες
Αριθμός θυρών2
προσανατολισμόςΟριζόντιος
Δημοσίευση ύψους81 "
Δημοσίευση υλικούΑλουμίνιο
Μετά πάχος4"
ΧαρακτηριστικάΒαρέων καθηκόντων αετός
Πλάτος35 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 38.25
Ύψος πλοίου (cm)215.9
Μήκος πλοίου (cm)60.96
Πλάτος πλοίου (cm)96.52
Κωδικός ΕΣ9403200020

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΎψοςΚαθαρό βάροςΑριθμός θυρώνΔημοσίευση ύψουςΧαρακτηριστικάΠλάτοςΤιμή
SALSBURY INDUSTRIES 4850A-BRS Αγροτικό γραμματοκιβώτιο Antique Brass | AG3GKZ 33KR59 4850A-BRSΟρείχαλκος9.5 "15 λίβρες1-Αντίκα7.5 "-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 4850A-BRZ Rural Mailbox Antique Bronze | AG3GLA 33KR60 4850A-BRZΧαλκί9.5 "15 λίβρες1-Αντίκα7.5 "-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 4850A-COP Rural Mailbox Antique Copper | AG3GLB 33KR61 4850Α-ΚΟΠΧαλκός9.5 "15 λίβρες1-Αντίκα7.5 "-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 4850A-NIC Rural Mailbox Antique Nickel | AG3GLC 33KR62 4850A-NICΝικέλιο9.5 "15 λίβρες1-Αντίκα7.5 "-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 4850D-MOC Rural Mailbox Deluxe Mocha | AG3GLD 33KR63 4850D-MOCΚαφές της μέκας9.5 "15 λίβρες1-Λουξ7.5 "-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 4850D-PEW Αγροτικό γραμματοκιβώτιο Deluxe Pewter | AG3GLE 33KR64 4850D-PEWΚασσίτερος9.5 "15 λίβρες1-Λουξ7.5 "-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 4855E-BLG Αγροτικό γραμματοκιβώτιο Eagle Μαύρο / χρυσό | AG3GNU 33KT34 4855E-BLGΜαύρη9.5 "20 λίβρες1-αετός7.5 "-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SALSBURY INDUSTRIES 4855PW-7200 Rural Mailbox Heavy Duty Eagle Pewter