SALSBURY INDUSTRIES 4850GRN Heavy Duty Mailbox Green 9.5 x 7.5 x 20.5 In | AD3ERV 3YNZ3

SALSBURY INDUSTRIES 4850GRN Heavy Duty Mailbox Green 9.5 x 7.5 x 20.5 ίντσες

Στοιχείο: AD3ERV Μοντέλο: 4850GRNCross Ref: 3YNZ3

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΓραμματοκιβώτιο βαρέων καθηκόντων
Υλικό κουτιούαλουμίνιο
ΧρώμαΠράσινο
Βάθος20.5 "
Υλικό ΠόρταςΑλουμίνιο
φινίρισμαΣκονισμένο με σκόνη
Ύψος9.5 "
ΦόρτωσηΕμπρός
ΒάσηΒάθρο
Καθαρό βάρος10 λίβρες
Πλάτος7.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 6.75
Ύψος πλοίου (cm)127
Μήκος πλοίου (cm)43.18
Πλάτος πλοίου (cm)12.7
Κωδικός ΕΣ7615109100
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΤιμή
SALSBURY INDUSTRIES 4850BLK Heavy Duty Γραμματοκιβώτιο Μαύρο 7.5 x 9.5 x 20.5 In | AD3ERT 3YNZ1 4850BLKΜαύρη€228.55
SALSBURY INDUSTRIES 4850WHT Heavy Duty Mailbox Λευκό 9.5 x 7.5 x 20.5 In | AD3ERU 3YNZ2 4850 WHTΆσπρο-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 4850BGE Heavy Duty Mailbox Μπεζ | AD3ERW 3YNZ4 4850 BGEΜπεζ-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SALSBURY INDUSTRIES 4850GRN Heavy Duty Mailbox Green 9.5 x 7.5 x 20.5 ίντσες