SALSBURY INDUSTRIES 4350WHT Mail Chest Λευκό | AD3ERG 3YNX9

SALSBURY INDUSTRIES 4350WHT Αλληλογραφία Λευκό

Στοιχείο: AD3ERG Μοντέλο: 4350WHTCross Ref: 3YNX9

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣτήθος αλληλογραφίας
Υλικό κουτιούαλουμίνιο
ΧρώμαΆσπρο
Βάθος23 "
Υλικό ΠόρταςΑλουμίνιο
φινίρισμαΜε επικάλυψη
Ύψος17.25 "
ΦόρτωσηΕμπρός
ΒάσηΒάθρο
Καθαρό βάρος30 λίβρες
Πλάτος14.375 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 13.5
Ύψος πλοίου (cm)50.8
Μήκος πλοίου (cm)63.5
Πλάτος πλοίου (cm)43.18
Κωδικός ΕΣ7616995090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΤιμή
SALSBURY INDUSTRIES 4350BLK Mail Στήθος Μαύρο | AD3ERE 3YNX7 4350BLKΜαύρη€579.27
SALSBURY INDUSTRIES 4350SLV Αλληλογραφία Ασημί | AD3ERF 3YNX8 4350 SLVΑσημένιο€642.18
SALSBURY INDUSTRIES 4350GRN Mail Chest Green | AD3ERH 3YNY1 4350 GRNΠράσινο-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SALSBURY INDUSTRIES 4350WHT Αλληλογραφία Λευκό