SALSBURY INDUSTRIES 3916S-09SFU Standard Horizontal Mailbox, 4C, 17.5 x 72 x 19 Inch Size, Sandstone | CE7HJL

SALSBURY INDUSTRIES 3916S-09SFU Standard Horizontal Mailbox, 4C, 17.5 x 72 x 19 Inch Size, Sandstone

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CE7HJL Μοντέλο: 3916S-09SFU

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€3,651.14 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤυπικό οριζόντιο γραμματοκιβώτιο 4C
Βάθος19 "
Ύψος72 "
Πλάτος17.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 65.25

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοπροσανατολισμόςΧρώμαΒάθοςΔημοσίευση ύψουςΧαρακτηριστικάΠλάτοςΎψοςΕίδοςΤιμή
SALSBURY INDUSTRIES 3709S-02AFU Οριζόντια γραμματοκιβώτια Usps 3 Door Aluminium Fl 34 Inch | AG3HJJ 33KX92 3709S-02AFUΟριζόντιοςΑλουμίνιο17 "-USPS16.38 "34 "Οριζόντια γραμματοκιβώτιο-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3709S-02ARU Οριζόντια γραμματοκιβώτιο Usps 3 Πόρτα αλουμίνιο Rl 34 ίντσες | AG3HJK 33KX93 3709S-02ARUΟριζόντιοςΑλουμίνιο17 "-USPS16.38 "34 "Οριζόντια γραμματοκιβώτιο-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3709S-02GFU Οριζόντια γραμματοκιβώτιο Usps 3 Πόρτα Χρυσό Fl 34 ίντσες | AG3HJL 33KX94 3709S-02GFUΟριζόντιοςΧρυσό17 "-USPS16.38 "34 "Οριζόντια γραμματοκιβώτιο-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3709S-02GRU Οριζόντια γραμματοκιβώτιο Usps 3 Πόρτα χρυσό Rl 34 ίντσες | AG3HJM 33KX95 3709S-02GRUΟριζόντιοςΧρυσό17 "-USPS16.38 "34 "Οριζόντια γραμματοκιβώτιο-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3709S-02SFU Οριζόντια γραμματοκιβώτιο Usps 3 Πόρτα Ψαμμίτης Fl 34 ίντσες | AG3HJN 33KX96 3709S-02SFUΟριζόντιοςΑμμόπετρα17 "-USPS16.38 "34 "Οριζόντια γραμματοκιβώτιο-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3709S-02SRU Οριζόντια γραμματοκιβώτια Usps 3 Door Sandstone Rl 34 Inch | AG3HJP 33KX97 3709S-02SRUΟριζόντιοςΑμμόπετρα17 "-USPS16.38 "34 "Οριζόντια γραμματοκιβώτιο-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3709S-02ZFU Οριζόντια γραμματοκιβώτια Usps 3 Door Bronze Fl 34 Inch | AG3HJQ 33KX98 3709S-02ZFUΟριζόντιοςΧαλκί17 "-USPS16.38 "34 "Οριζόντια γραμματοκιβώτιο-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SALSBURY INDUSTRIES 3916S-09SFU Standard Horizontal Mailbox, 4C, 17.5 x 72 x 19 Inch Size, Sandstone
€3,651.14 /μονάδα