SALSBURY INDUSTRIES 3916D-CBFU Τυπική μονάδα οριζόντιας γραμματοκιβωτίου, 32.25 x 72 x 19 ίντσες Μέγεθος, Ελεύθερη στάση | CE7KBB

SALSBURY INDUSTRIES 3916D-CBFU Standard οριζόντια μονάδα γραμματοκιβωτίου, 32.25 x 72 x 19 ίντσες Μέγεθος, Ελεύθερη

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CE7KBB Μοντέλο: 3916D-CBFU

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€5,512.50 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤυπικό οριζόντιο γραμματοκιβώτιο 4C
Βάθος19 "
Ύψος72 "
Πλάτος32.25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 114.75

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΒάθοςΎψοςΕίδοςΚαθαρό βάροςΧαρακτηριστικάΠλάτοςΤιμή
SALSBURY INDUSTRIES 4140P-BGE Στήλη Γραμματοκιβώτιο Πόνος με επίστρωση σε σκόνη Μπεζ | AG3GJK 33KR18 4140Ρ-ΒΓΕΜπεζ15.8 "11.5 "Γραμματοκιβώτιο στήλης15 λίβρεςΠόνος11.5 "-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 4140P-BLK Στήλη Γραμματοκιβώτιο Πόνος με επίστρωση σε σκόνη Μαύρο | AG3GJL 33KR19 4140P-BLKΜαύρη15.75 "11.5 "Γραμματοκιβώτιο στήλης15 λίβρεςΠόνος11.5 "-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 4140P-GRN Στήλη Γραμματοκιβώτιο Πόνος με επίστρωση σε σκόνη Πράσινο | AG3GJM 33KR20 4140P-GRNΠράσινο15.75 "11.5 "Γραμματοκιβώτιο στήλης15 λίβρεςΠόνος11.5 "-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 4140P-WHT Στήλη Γραμματοκιβώτιο Πόνος με επίστρωση σε σκόνη Λευκό | AG3GJN 33KR21 4140P-WHTΆσπρο15.75 "11.5 "Γραμματοκιβώτιο στήλης15 λίβρεςΠόνος11.5 "-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 4145P-BGE Στήλη Γραμματοκιβώτιο Κλείδωμα Πεζού Pc Μπεζ | AG3GMP 33KT07 4145Ρ-ΒΓΕΜπεζ15.75 "13.25 "Γραμματοκιβώτιο στήλης20 λίβρεςΑπλό κλείδωμα11.25 "-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 4145P-BLK Column Mailbox Pail Locking Pc Μαύρο | AG3GMQ 33KT08 4145P-BLKΜαύρη15.75 "13.25 "Γραμματοκιβώτιο στήλης20 λίβρεςΑπλό κλείδωμα11.25 "-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 4145P-GRN Στήλη Γραμματοκιβώτιο Pail Locking Pc Green | AG3GMR 33KT09 4145P-GRNΠράσινο15.75 "13.25 "Γραμματοκιβώτιο στήλης20 λίβρεςΑπλό κλείδωμα11.25 "-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SALSBURY INDUSTRIES 3916D-CBFU Standard οριζόντια μονάδα γραμματοκιβωτίου, 32.25 x 72 x 19 ίντσες Μέγεθος, Ελεύθερη
€5,512.50 /μονάδα