SALSBURY INDUSTRIES 3754ALM Ανταλλακτική Πόρτα/Κλειδαριά για οριζόντια γραμματοκιβώτιο MB4 Αλουμίνιο | AH3RRW 33KP63

SALSBURY INDUSTRIES 3754ALM Ανταλλακτική πόρτα/κλειδαριά για οριζόντια γραμματοκιβώτιο MB4 Αλουμίνιο

Στοιχείο: AH3RRW Μοντέλο: 3754ALMΣταυρός: 33KP63

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑντικατάσταση πόρτας και κλειδαριάς
Βάθος0.25 "
Ύψος13.75 "
Πλάτος13.25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.8
Ύψος πλοίου (cm)40.01
Μήκος πλοίου (cm)5.72
Πλάτος πλοίου (cm)38.74
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθοςΎψοςΠλάτοςΤιμή
SALSBURY INDUSTRIES 3651ALM Αντικατάσταση Πόρτας/Κλειδαριάς Α Μέγεθος Αλουμίνιο | AH3RNL 33KN39 3651ΑΛΜ0.25 "5.25 "6.5 "-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3651BRZ Αντικατάσταση Πόρτας/Κλειδαριάς A Size Bronze | AH3RNM 33KN40 3651ΒΡΖ0.25 "5.25 "6.5 "-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3651GLD Αντικατάσταση Πόρτας/Κλειδαριάς Α Μέγεθος Χρυσό | AH3RNN 33KN41 3651 GLD0.25 "5.25 "6.5 "-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3651SAN Ανταλλακτική Πόρτα/Κλειδαριά A Size Sandstone | AH3RNP 33KN42 3651 ΣΑΝ0.25 "5.25 "6.5 "-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3551ALM Αντικατάσταση Πόρτας/Κλειδαριάς Αλουμίνιο | AH3RNY 33KN52 3551ΑΛΜ0.125 "16.25 "5.5 "-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3551BRS Αντικατάσταση Πόρτας/Κλειδαριάς ορείχαλκος | AH3RNZ 33KN53 3551 BRS0.125 "16.25 "5.5 "-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3551BRZ Αντικατάσταση Πόρτας/Κλειδαριάς Χάλκινο | AH3RPA 33KN54 3551ΒΡΖ0.125 "16.25 "5.5 "-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SALSBURY INDUSTRIES 3754ALM Ανταλλακτική πόρτα/κλειδαριά για οριζόντια γραμματοκιβώτιο MB4 Αλουμίνιο