SALSBURY INDUSTRIES 3712S-02GFU Horizontal Mailbox Usps 3 Door Gold Fl 44-1/2 Inch | AG3HTU 33LA23

SALSBURY INDUSTRIES 3712S-02GFU Οριζόντια γραμματοκιβώτιο Usps 3 Door Gold Fl 44-1/2 ίντσες

Στοιχείο: AG3HTU Μοντέλο: 3712S-02GFUΣταυρός: 33LA23

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΟριζόντια γραμματοκιβώτιο
Υλικό κουτιούαλουμίνιο
ΧρώμαΧρυσό
Βάθος17 "
Υλικό ΠόρταςΑλουμίνιο
φινίρισμαΣκονισμένο με σκόνη
Ύψος44.5 "
ΦόρτωσηΕμπρός
Βάσηεσοχή
Καθαρό βάρος70 λίβρες
Αριθμός θυρών3
προσανατολισμόςΟριζόντιος
Χωρητικότητα κουλοχέρηδων10-3 / 4 "Π x 3/4" Υ
ΧαρακτηριστικάUSPS
Πλάτος16.38 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 31.75
Ύψος πλοίου (cm)118.11
Μήκος πλοίου (cm)48.26
Πλάτος πλοίου (cm)46.67
Κωδικός ΕΣ9403200020

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΎψοςΚαθαρό βάροςΠλάτοςΤιμή
SALSBURY INDUSTRIES 3705S-03AFU Οριζόντια γραμματοκιβώτιο Usps 3 θυρών αλουμίνιο Fl 20 ίντσες | AG3HAH 33KV82 3705S-03AFUΑλουμίνιο20 "40 λίβρες16.38 "-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3705S-03ARU Οριζόντια γραμματοκιβώτιο Usps 3 θυρών αλουμίνιο Rl 20 ίντσες | AG3HAK 33KV84 3705S-03ARUΑλουμίνιο20 "40 λίβρες16.38 "-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3705S-03GFU Οριζόντια γραμματοκιβώτια Usps 3 Door Gold Fl 20 Inch | AG3HAL 33KV85 3705S-03GFUΧρυσό20 "40 λίβρες16.38 "-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3705S-03GRU Οριζόντια γραμματοκιβώτια Usps 3 Door Gold Rl 20 Inch | AG3HAN 33KV87 3705S-03GRUΧρυσό20 "40 λίβρες16.38 "-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3705S-03SFU Οριζόντια γραμματοκιβώτιο Usps 3 Πόρτα ψαμμίτης Fl 20 ίντσες | AG3HAP 33KV88 3705S-03SFUΑμμόπετρα20 "40 λίβρες16.38 "-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3705S-03SRU Οριζόντια γραμματοκιβώτιο Usps 3 Πόρτα Ψαμμίτης Rl 20 ίντσες | AG3HAR 33KV90 3705S-03SRUΑμμόπετρα20 "40 λίβρες16.38 "-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3705S-03ZFU Οριζόντια γραμματοκιβώτιο Usps 3 πόρτες Bronze Fl 20 ίντσες | AG3HAT 33KV91 3705S-03ZFUΧαλκί20 "40 λίβρες16.38 "-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SALSBURY INDUSTRIES 3712S-02GFU Οριζόντια γραμματοκιβώτιο Usps 3 Door Gold Fl 44-1/2 ίντσες