SALSBURY INDUSTRIES 3712D-4PZFU Οριζόντια γραμματοκιβώτιο Usps 4 Door Bronze Fl 44-1 / 2 Inch | AG3KCN 33LL05

SALSBURY INDUSTRIES 3712D-4PZFU Οριζόντια Γραμματοκιβώτια Usps 4 Πόρτες Χάλκινο Fl 44-1/2 ίντσες

Στοιχείο: AG3KCN Μοντέλο: 3712D-4PZFUCross Ref: 33LL05

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΟριζόντια γραμματοκιβώτιο
Υλικό κουτιούαλουμίνιο
ΧρώμαΧαλκί
Βάθος17 "
Υλικό ΠόρταςΑλουμίνιο
φινίρισμαΣκονισμένο με σκόνη
Ύψος44.5 "
ΦόρτωσηΕμπρός
Βάσηεσοχή
Καθαρό βάρος130 λίβρες
Αριθμός θυρών4
προσανατολισμόςΟριζόντιος
ΧαρακτηριστικάUSPS
Πλάτος31.12 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 58.97
Ύψος πλοίου (cm)118.11
Μήκος πλοίου (cm)48.26
Πλάτος πλοίου (cm)84.14
Κωδικός ΕΣ9403200020

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΎψοςΚαθαρό βάροςΠλάτοςΤιμή
SALSBURY INDUSTRIES 3703D-04AFU Οριζόντια γραμματοκιβώτιο Usps 4 θυρών αλουμίνιο Fl 13 ίντσες | AG3HDL 33KW60 3703D-04AFUΑλουμίνιο13 "50 λίβρες31.12 "-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3703D-04ARU Οριζόντια γραμματοκιβώτιο Usps 4 Πόρτα Αλουμίνιο Rl 13 ίντσες | AG3HDN 33KW62 3703D-04 ARUΑλουμίνιο13 "50 λίβρες31.12 "-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3703D-04GFU Οριζόντια γραμματοκιβώτια Usps 4 Door Gold Fl 13 Inch | AG3HDP 33KW63 3703D-04GFUΧρυσό13 "50 λίβρες31.12 "-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3703D-04GRU Οριζόντια γραμματοκιβώτιο Usps 4 Πόρτα χρυσό Rl 13 ίντσες | AG3HDR 33KW65 3703D-04GRUΧρυσό13 "50 λίβρες31.12 "-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3703D-04SRU Οριζόντια γραμματοκιβώτια Usps 4 orαμμίτης πόρτας Rl 13 ίντσας | AG3HDU 33KW68 3703D-04SRUΑμμόπετρα13 "50 λίβρες31.12 "-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3703D-04ZFU Οριζόντια γραμματοκιβώτιο Usps 4 πόρτα Bronze Fl 13 ίντσες | AG3HDV 33KW69 3703D-04ZFUΧαλκί13 "50 λίβρες31.12 "-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3703D-04ZRU Οριζόντια γραμματοκιβώτιο Usps 4 Door Bronze Rl 13 ίντσες | AG3HDX 33KW71 3703D-04ZRUΧαλκί13 "50 λίβρες31.12 "-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SALSBURY INDUSTRIES 3712D-4PZFU Οριζόντια Γραμματοκιβώτια Usps 4 Πόρτες Χάλκινο Fl 44-1/2 ίντσες