SALSBURY INDUSTRIES 3710SA-04SFU Horizontal Mailbox Usps 5 Door Sandstone Fl 37-1/2 Inch | AG3HTA 33LA05

SALSBURY INDUSTRIES 3710SA-04SFU Horizontal Mailbox Usps 5 Door Sandstone Fl 37-1/2 Inch

Είδος: AG3HTA Μοντέλο: 3710SA-04SFUΣταυρός: 33LA05

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΟριζόντια γραμματοκιβώτιο
Υλικό κουτιούαλουμίνιο
ΧρώμαΑμμόπετρα
Βάθος17 "
Υλικό ΠόρταςΑλουμίνιο
φινίρισμαΣκονισμένο με σκόνη
Ύψος37.5 "
ΦόρτωσηΕμπρός
Βάσηεσοχή
Καθαρό βάρος75 λίβρες
Αριθμός θυρών5
προσανατολισμόςΟριζόντιος
Χωρητικότητα κουλοχέρηδων10-3 / 4 "Π x 3/4" Υ
ΧαρακτηριστικάUSPS
Πλάτος16.38 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 34.02
Ύψος πλοίου (cm)100.33
Μήκος πλοίου (cm)48.26
Πλάτος πλοίου (cm)46.67
Κωδικός ΕΣ9403200020

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΎψοςΚαθαρό βάροςΠλάτοςΤιμή
SALSBURY INDUSTRIES 3707S-05AFU Οριζόντια γραμματοκιβώτια Usps 5 Door Aluminium Fl 27 Inch | AG3HHT 33KX76 3707S-05AFUΑλουμίνιο27 "55 λίβρες16.38 "-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3707S-05ARU Οριζόντια γραμματοκιβώτιο Usps 5 θυρών αλουμίνιο Rl 27 ίντσες | AG3HHV 33KX78 3707S-05ARUΑλουμίνιο27 "55 λίβρες16.38 "-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3707S-05GFU Οριζόντια γραμματοκιβώτιο Usps 5 θυρών χρυσό Fl 27 ίντσες | AG3HHW 33KX79 3707S-05GFUΧρυσό27 "55 λίβρες16.38 "-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3707S-05GRU Οριζόντια γραμματοκιβώτιο Usps 5 θυρών χρυσό Rl 27 ίντσες | AG3HHY 33KX81 3707S-05GRUΧρυσό27 "55 λίβρες16.38 "-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3707S-05SFU Οριζόντια γραμματοκιβώτιο Usps 5 θυρών ψαμμίτης Fl 27 ίντσες | AG3HHZ 33KX82 3707S-05SFUΑμμόπετρα27 "55 λίβρες16.38 "-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3707S-05SRU Οριζόντια γραμματοκιβώτια Usps 5 Door Sandstone Rl 27 Inch | AG3HJA 33KX84 3707S-05SRUΑμμόπετρα27 "55 λίβρες16.38 "-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3707S-05ZFU Οριζόντια γραμματοκιβώτιο Usps 5 πόρτες Bronze Fl 27 ίντσες | AG3HJB 33KX85 3707S-05ZFUΧαλκί27 "55 λίβρες16.38 "-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SALSBURY INDUSTRIES 3710SA-04SFU Horizontal Mailbox Usps 5 Door Sandstone Fl 37-1/2 Inch