SALSBURY INDUSTRIES 3708S-06ARU Οριζόντια γραμματοκιβώτια Usps 6 Door Aluminium Rl 30-1/2 Inch | AG3HND 33KZ13

SALSBURY INDUSTRIES 3708S-06ARU Οριζόντια γραμματοκιβώτιο Usps 6 Door Aluminium Rl 30-1/2 Inch

Στοιχείο: AG3HND Μοντέλο: 3708S-06ARUCross Ref: 33KZ13

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΟριζόντια γραμματοκιβώτιο
Υλικό κουτιούαλουμίνιο
ΧρώμαΑλουμίνιο
Βάθος17 "
Υλικό ΠόρταςΑλουμίνιο
φινίρισμαΣκονισμένο με σκόνη
Ύψος30.5 "
ΦόρτωσηΟπίσθιος
Βάσηεσοχή
Καθαρό βάρος65 λίβρες
Αριθμός θυρών6
προσανατολισμόςΟριζόντιος
Χωρητικότητα κουλοχέρηδων10-3 / 4 "Π x 3/4" Υ
ΧαρακτηριστικάUSPS
Πλάτος16.38 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 29.48
Ύψος πλοίου (cm)82.55
Μήκος πλοίου (cm)48.26
Πλάτος πλοίου (cm)46.67
Κωδικός ΕΣ9403200020

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΎψοςΠλάτοςΤιμή
SALSBURY INDUSTRIES 3704D-06AFU Οριζόντια γραμματοκιβώτιο Usps 6 Πόρτα αλουμίνιο Fl 16-1 / 2 ίντσες | AG3HMA 33KY86 3704D-06AFUΑλουμίνιο16.5 "31.12 "-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3704D-06ARU Οριζόντια γραμματοκιβώτια Usps 6 Door Aluminium Rl 16-1/2 Inch | AG3HMC 33KY88 3704D-06 ARUΑλουμίνιο16.5 "31.12 "-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3704D-06GFU Οριζόντια γραμματοκιβώτια Usps 6 Door Gold Fl 16-1/2 Inch | AG3HMD 33KY89 3704D-06GFUΧρυσό16.5 "31.12 "-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3704D-06GRU Οριζόντια γραμματοκιβώτια Usps 6 Door Gold Rl 16-1/2 Inch | AG3HMF 33KY91 3704D-06GRUΧρυσό16.5 "31.12 "-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3704D-06SFU Οριζόντια γραμματοκιβώτιο Usps 6 Πόρτα ψαμμίτης Fl 16-1 / 2 ίντσες | AG3HMG 33KY92 3704D-06SFUΑμμόπετρα16.5 "31.12 "-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3704D-06SRU Οριζόντια γραμματοκιβώτια Usps 6 Sandorone Door Rl 16-1/2 Inch | AG3HMJ 33KY94 3704D-06SRUΑμμόπετρα16.5 "31.12 "-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3704D-06ZFU Οριζόντια γραμματοκιβώτιο Usps 6 Door Bronze Fl 16-1 / 2 Inch | AG3HMK 33KY95 3704D-06ZFUΧαλκί16.5 "31.12 "-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SALSBURY INDUSTRIES 3708S-06ARU Οριζόντια γραμματοκιβώτιο Usps 6 Door Aluminium Rl 30-1/2 Inch