SALSBURY INDUSTRIES 3706S-1PAFU Horizontal Mailbox Usps 1 Door Aluminium Fl 23-1/2 Inch | AG3GWJ 33KU85

SALSBURY INDUSTRIES 3706S-1PAFU Οριζόντια Γραμματοκιβώτια Usps 1 Πόρτες Αλουμίνιο Fl 23-1/2 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AG3GWJ Μοντέλο: 3706S-1PAFUCross Ref: 33KU85

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€508.46 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΟριζόντια γραμματοκιβώτιο
Υλικό κουτιούαλουμίνιο
ΧρώμαΑλουμίνιο
Βάθος17 "
Υλικό ΠόρταςΑλουμίνιο
φινίρισμαΣκονισμένο με σκόνη
Ύψος23.5 "
ΦόρτωσηΕμπρός
Βάσηεσοχή
Καθαρό βάρος45 λίβρες
Αριθμός θυρών1
προσανατολισμόςΟριζόντιος
ΧαρακτηριστικάUSPS
Πλάτος16.38 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 15.75
Ύψος πλοίου (cm)68.58
Μήκος πλοίου (cm)50.8
Πλάτος πλοίου (cm)50.8
Κωδικός ΕΣ9403200020

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΒάθοςΎψοςΚαθαρό βάροςΠλάτοςΤιμή
SALSBURY INDUSTRIES 3703S-01AFU Οριζόντια γραμματοκιβώτιο Usps 1 πόρτα Αλουμίνιο Fl 13 ίντσες | AG3GPC 33KT42 3703S-01AFUΑλουμίνιο17 "13 "30 λίβρες16.38 "-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3703S-01ARU Οριζόντια γραμματοκιβώτιο Usps 1 πόρτα Αλουμίνιο Rl 13 ίντσες | AG3GPE 33KT44 3703S-01ARUΑλουμίνιο17 "13 "30 λίβρες16.38 "-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3703S-01GFU Οριζόντια γραμματοκιβώτιο Usps 1 πόρτα Χρυσό Fl 13 ίντσες | AG3GPF 33KT45 3703S-01GFUΧρυσό17 "13 "30 λίβρες16.38 "-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3703S-01GRU Οριζόντια γραμματοκιβώτιο Usps 1 πόρτα Gold Rl 13 ίντσες | AG3GPH 33KT47 3703S-01GRUΧρυσό17 "13 "30 λίβρες16.38 "-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3703S-01SFU Οριζόντια γραμματοκιβώτιο Usps 1 Πόρτα άμμου Fl 13 ίντσες | AG3GPJ 33KT48 3703S-01SFUΑμμόπετρα17 "13 "30 λίβρες16.38 "-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3703S-01SRU Οριζόντια γραμματοκιβώτιο Usps 1 Πόρτα άμμου Rl 13 ίντσες | AG3GPL 33KT50 3703S-01SRUΑμμόπετρα17 "13 "30 λίβρες16.38 "-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3703S-01ZFU Οριζόντια γραμματοκιβώτιο Usps 1 πόρτα Bronze Fl 13 ίντσες | AG3GPM 33KT51 3703S-01ZFUΧαλκί17 "13 "30 λίβρες16.38 "-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SALSBURY INDUSTRIES 3706S-1PAFU Οριζόντια Γραμματοκιβώτια Usps 1 Πόρτες Αλουμίνιο Fl 23-1/2 ίντσες
€508.46 /μονάδα