SALSBURY INDUSTRIES 3706S-02AFU Οριζόντια γραμματοκιβώτιο Usps 2 Πόρτα αλουμίνιο Fl 23-1 / 2 ίντσες | AG3HBM 33KW10

SALSBURY INDUSTRIES 3706S-02AFU Οριζόντια Γραμματοκιβώτια Usps 2 Πόρτες Αλουμίνιο Fl 23-1/2 ίντσες

Είδος: AG3HBM Μοντέλο: 3706S-02AFUCross Ref: 33KW10

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΟριζόντια γραμματοκιβώτιο
Υλικό κουτιούαλουμίνιο
ΧρώμαΑλουμίνιο
Βάθος17 "
Υλικό ΠόρταςΑλουμίνιο
φινίρισμαΣκονισμένο με σκόνη
Ύψος23.5 "
ΦόρτωσηΕμπρός
Βάσηεσοχή
Καθαρό βάρος50 λίβρες
Αριθμός θυρών2
προσανατολισμόςΟριζόντιος
Χωρητικότητα κουλοχέρηδων10-3 / 4 "Π x 3/4" Υ
ΧαρακτηριστικάUSPS
Πλάτος16.38 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 22.68
Ύψος πλοίου (cm)64.77
Μήκος πλοίου (cm)48.26
Πλάτος πλοίου (cm)46.67
Κωδικός ΕΣ9403200020

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΎψοςΚαθαρό βάροςΠλάτοςΤιμή
SALSBURY INDUSTRIES 3704S-02AFU Οριζόντια γραμματοκιβώτιο Usps 2 Πόρτα αλουμίνιο Fl 16-1 / 2 ίντσες | AG3GVM 33KU65 3704S-02AFUΑλουμίνιο16.5 "35 λίβρες16.38 "-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3704S-02ARU Οριζόντια γραμματοκιβώτιο Usps 2 Πόρτα αλουμίνιο Rl 16-1 / 2 ίντσες | AG3GVP 33KU67 3704S-02ARUΑλουμίνιο16.5 "35 λίβρες16.38 "-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3704S-02GFU Οριζόντια γραμματοκιβώτιο Usps 2 Πόρτα Gold Fl 16-1 / 2 ίντσες | AG3GVQ 33KU68 3704S-02GFUΧρυσό16.5 "35 λίβρες16.38 "-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3704S-02GRU Οριζόντια γραμματοκιβώτιο Usps 2 Door Gold Rl 16-1 / 2 ίντσες | AG3GVT 33KU70 3704S-02GRUΧρυσό16.5 "35 λίβρες16.38 "-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3704S-02SFU Οριζόντια γραμματοκιβώτιο Usps 2 Πόρτα άμμου Fl 16-1 / 2 ίντσες | AG3GVU 33KU71 3704S-02SFUΑμμόπετρα16.5 "35 λίβρες16.38 "-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3704S-02SRU Οριζόντια γραμματοκιβώτιο Usps 2 Πόρτα άμμου Rl 16-1 / 2 ίντσες | AG3GVW 33KU73 3704S-02SRUΑμμόπετρα16.5 "35 λίβρες16.38 "-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3704S-02ZFU Οριζόντια γραμματοκιβώτιο Usps 2 Door Bronze Fl 16-1 / 2 Inch | AG3GVX 33KU74 3704S-02ZFUΧαλκί16.5 "35 λίβρες16.38 "-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SALSBURY INDUSTRIES 3706S-02AFU Οριζόντια Γραμματοκιβώτια Usps 2 Πόρτες Αλουμίνιο Fl 23-1/2 ίντσες