SALSBURY INDUSTRIES 3706D-10ZRU Οριζόντια γραμματοκιβώτιο Usps 10 Πόρτες Bronze Rl 23-1 / 2 ίντσες | AG3JMZ 33LG74

SALSBURY INDUSTRIES 3706D-10ZRU Οριζόντια Γραμματοκιβώτια Usps 10 Πόρτες Χάλκινο Rl 23-1/2 ίντσες

Στοιχείο: AG3JMZ Μοντέλο: 3706D-10ZRUCross Ref: 33LG74

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΟριζόντια γραμματοκιβώτιο
Υλικό κουτιούαλουμίνιο
ΧρώμαΧαλκί
Βάθος17 "
Υλικό ΠόρταςΑλουμίνιο
φινίρισμαΣκονισμένο με σκόνη
Ύψος23.5 "
ΦόρτωσηΟπίσθιος
Βάσηεσοχή
Καθαρό βάρος90 λίβρες
Αριθμός θυρών10
προσανατολισμόςΟριζόντιος
Χωρητικότητα κουλοχέρηδων10-3 / 4 "Π x 3/4" Υ
ΧαρακτηριστικάUSPS
Πλάτος31.12 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 40.5
Ύψος πλοίου (cm)64.77
Μήκος πλοίου (cm)48.26
Πλάτος πλοίου (cm)84.14
Κωδικός ΕΣ9403200020

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΒάθοςΎψοςΚαθαρό βάροςΠλάτοςΤιμή
SALSBURY INDUSTRIES 3610AFU Οριζόντια γραμματοκιβώτιο Usps 10 Πόρτες Αλουμίνιο Fl 29-3 / 4 ίντσες | AG3JHK 33LF39 3610 AFUΑλουμίνιο16.5 "29.75 "65 λίβρες29.25 "-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3610ARU Οριζόντια γραμματοκιβώτιο Usps 10 Πόρτες Αλουμίνιο Rl 29-3 / 4 ίντσες | AG3JHM 33LF41 3610 ARUΑλουμίνιο16.5 "29.75 "65 λίβρες29.25 "-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3610GFU Οριζόντια γραμματοκιβώτιο Usps 10 Πόρτες Gold Fl 29-3 / 4 ίντσες | AG3JHN 33LF42 3610 GFUΧρυσό16.5 "29.75 "65 λίβρες29.25 "-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3610GRU Οριζόντια γραμματοκιβώτιο Usps 10 Πόρτες Gold Rl 29-3 / 4 ίντσες | AG3JHQ 33LF44 3610 GRUΧρυσό16.5 "29.75 "65 λίβρες29.25 "-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3610SFU Οριζόντια γραμματοκιβώτιο Usps 10 Πόρτες Sandstone Fl 29-3 / 4 ίντσες | AG3JHR 33LF45 3610SFUΑμμόπετρα16.5 "29.75 "65 λίβρες29.25 "-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3610SRU Οριζόντια γραμματοκιβώτιο Usps 10 Πόρτες Sandstone Rl 29-3 / 4 ίντσες | AG3JHU 33LF47 3610SRUΑμμόπετρα16.5 "29.75 "65 λίβρες29.25 "-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3610ZFU Οριζόντια γραμματοκιβώτιο Usps 10 Πόρτες Bronze Fl 29-3 / 4 ίντσες | AG3JHV 33LF48 3610ZFUΧαλκί16.5 "29.75 "65 λίβρες29.25 "-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SALSBURY INDUSTRIES 3706D-10ZRU Οριζόντια Γραμματοκιβώτια Usps 10 Πόρτες Χάλκινο Rl 23-1/2 ίντσες