SALSBURY INDUSTRIES 3630AFU Οριζόντια γραμματοκιβώτιο Usps 30 Πόρτες Αλουμίνιο Fl 35-1 / 4 ίντσες | AG3LRV 33LW83

SALSBURY INDUSTRIES 3630AFU Οριζόντια Γραμματοκιβώτια Usps 30 Πόρτες Αλουμίνιο Fl 35-1/4 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG3LRV Μοντέλο: 3630AFUCross Ref: 33LW83

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€4,389.21 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΟριζόντια γραμματοκιβώτιο
Υλικό κουτιούαλουμίνιο
ΧρώμαΑλουμίνιο
Βάθος16.5 "
Υλικό ΠόρταςΑλουμίνιο
φινίρισμαΣκονισμένο με σκόνη
Ύψος35.25 "
ΦόρτωσηΕμπρός
Βάσηεσοχή
Καθαρό βάρος90 λίβρες
Αριθμός θυρών30
προσανατολισμόςΟριζόντιος
ΧαρακτηριστικάUSPS
Πλάτος35.75 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 40.95
Ύψος πλοίου (cm)99.06
Μήκος πλοίου (cm)50.8
Πλάτος πλοίου (cm)99.06
Κωδικός ΕΣ9403200020

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΤιμή
SALSBURY INDUSTRIES 3630ARU Οριζόντια γραμματοκιβώτιο Usps 30 Πόρτες Αλουμίνιο Rl 35-1 / 4 ίντσες | AG3LRX 33LW85 3630 ARUΑλουμίνιο-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3630GFU Οριζόντια γραμματοκιβώτιο Usps 30 Πόρτες Gold Fl 35-1 / 4 ίντσες | AG3LRY 33LW86 3630 GFUΧρυσό-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3630GRU Horizontal Mailbox Usps 30 Doors Gold Rl 35-1/4 Inch | AG3LTA 33LW88 3630 GRUΧρυσό-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3630SFU Οριζόντια γραμματοκιβώτιο Usps 30 Πόρτες Sandstone Fl 35-1 / 4 ίντσες | AG3LTB 33LW89 3630SFUΑμμόπετρα-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3630SRU Οριζόντια γραμματοκιβώτιο Usps 30 Πόρτες Sandstone Rl 35-1 / 4 ίντσες | AG3LTD 33LW91 3630SRUΑμμόπετρα-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3630ZFU Οριζόντια γραμματοκιβώτια Usps 30 Doors Bronze Fl 35-1/4 Inch | AG3LTM 33LW92 3630ZFUΧαλκί€3,939.01
SALSBURY INDUSTRIES 3630ZRU Horizontal Mailbox Usps 30 Doors Bronze Rl 35-1/4 Inch | AG3LTP 33LW94 3630 ZRUΧαλκί-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SALSBURY INDUSTRIES 3630AFU Οριζόντια Γραμματοκιβώτια Usps 30 Πόρτες Αλουμίνιο Fl 35-1/4 ίντσες
€4,389.21 /μονάδα